EDWARDS SIGNALING 125 klasse LED blinkende lys


filtre
Innhegning: NEMA 4X kabinett , Lampelevetid: 148,000 hr. , Lampetype: LED , Linsemateriale: polykarbonat , Montering: 1/2 "internt og 3/4" eksternt ledningsnav
StilModellStrømkildeFARGENåværende tegnetSpenningKarakterDiameterBlinker per minuttHøydePris (eks. mva)
A
125LEDFB24DB
-Blå-24V-----
RFQ
B
125LEDFA120AB
-Rav-120 VAC ved 50/60 Hz0.097A3-1 / 4 "-3-7 / 8 "-
RFQ
C
125LEDFR120AB
---120 VAC ved 50/60 Hz0.097A3-1 / 4 "-3-7 / 8 "-
RFQ
C
125LEDFR24DB
---24 VDC0.06A3-1 / 4 "-3-7 / 8 "-
RFQ
D
125LEDFG24D
-Grønn-24V-----
RFQ
D
125LEDFG120A
-Grønn-120 VAC ved 50/60 Hz0.097A3-1 / 4 "-3-7 / 8 "-
RFQ
A
125LEDFB24D
-Blå-24V-----
RFQ
B
125LEDFA24DB
-Rav-24V-----
RFQ
A
125LEDFB120AB
-Blå-120 VAC ved 50/60 Hz0.097A3-1 / 4 "-3-7 / 8 "-
RFQ
D
125LEDFG24DB
-Grønn-24V-----
RFQ
D
125LEDFG120AB
-Grønn-120 VAC ved 50/60 Hz0.097A3-1 / 4 "-3-7 / 8 "-
RFQ
A
125LEDFB120A
-Blå-120 VAC ved 50/60 Hz0.097A3-1 / 4 "-3-7 / 8 "-
RFQ
C
125LEDFR24D
24 VDCRød0.06A DC--3.25 "653.875 "3 621 NOK
B
125XBRZA24D
24 VDCRav0.215A DC--3.25 "653.875 "5 105 NOK
E
125XBRZG24DB
24 VDCGrønn0.215A DC--3.25 "653.875 "5 114 NOK
E
125XBRZG24D
24 VDCGrønn0.215A DC--3.25 "653.875 "5 114 NOK
C
125XBRZR24DB
24 VDCRød0.215A DC--3.25 "653.875 "5 114 NOK
C
125XBRZR24D
24 VDCRød0.215A DC--3.25 "653.875 "5 114 NOK
B
125LEDFA24D
24 VDCRav0.06A DC--3.25 "653.875 "4 019 NOK
F
125XBRZW24DB
24 VDCHvit0.215A DC--3.25 "653.875 "5 045 NOK
F
125XBRZW24D
24 VDCHvit0.215A DC--3.25 "653.875 "5 114 NOK
F
125XBRMW24DB
24 VDCHvit0.215A DC--3.25 "653.875 "5 403 NOK
G
125XBRZB24D
24 VDCBlå0.215A DC--3.25 "653.875 "4 934 NOK
B
125XBRZA24DB
24 VDCRav0.215A DC--3.25 "653.875 "5 114 NOK
G
125XBRZB24DB
24 VDCBlå0.215A DC--3.25 "653.875 "5 077 NOK
F
125XBRZW120AB
120 VACHvit0.108 A vekselstrøm--3.25 "4203.875 "5 114 NOK
E
125XBRZG120AB
120 VACGrønn0.108 A vekselstrøm--3.25 "653.875 "4 952 NOK
G
125XBRZB120A
120 VACBlå0.108 A vekselstrøm--3.25 "653.875 "5 522 NOK
F
125XBRZW120A
120 VACHvit0.108 A vekselstrøm--3.25 "653.875 "5 431 NOK
B
125LEDFA120A
120 VACRav0.097 A vekselstrøm--3.25 "653.875 "3 895 NOK
C
125XBRZR120A
120 VACRød0.108 A vekselstrøm--3.25 "653.875 "5 548 NOK
C
125LEDFR120A
120 VACRød0.097 A vekselstrøm--3.25 "653.875 "4 293 NOK
E
125XBRZG120A
120 VACGrønn0.108 A vekselstrøm--3.25 "653.875 "5 259 NOK
G
125XBRZB120AB
120 VACBlå0.108 A vekselstrøm--3.25 "653.875 "5 133 NOK
B
125XBRZA120A
120 VACRav0.108 A vekselstrøm--3.25 "653.875 "5 314 NOK
B
125XBRZA120AB
120 VACRav0.108 A vekselstrøm--3.25 "653.875 "5 077 NOK
C
125XBRZR120AB
120 VACRød0.108 A vekselstrøm--3.25 "653.875 "5 078 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?