Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 125XBRZR120A LED blinklys, 120V, rødt, 0.108A vurdering

På lager
Vare: AA7PZP Modell: 125XBRZR120AKryssref.: 16G633
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
5 319 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikerer blinklys
FARGERød
Nåværende tegnet0.108 A vekselstrøm
Diameter3.25 "
Blinker per minutt65
Høyde3.875 "
Housing Material33% glassfylt nylon
Lampeliv148,000 hr.
LampetypeLED
Lens Materialpolykarbonat
Montering1/2 "internt og 3/4" eksternt ledningsnav
Strømkilde120 VAC
VurderingNEMA 4X

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømkildeFARGENåværende tegnetSpenningKarakterDiameterBlinker per minuttHøydePris
EDWARDS SIGNALING 125LEDFR120A LED-blinklys, 120V, rød, 3 1/4 tommer Dia. | AA7PXQ 16G587 125LEDFR120A120 VACRød0.097 A vekselstrøm--3.25 "653.875 "4 270 NOK
EDWARDS SIGNALING 125LEDFR24D LED-blinklys, 24V, rød, 0.06A Vurdering | AA7PXR 16G588 125LEDFR24D24 VDCRød0.06A DC--3.25 "653.875 "3 554 NOK
EDWARDS SIGNALING 125LEDFA120A LED-blinklys, 120V, gult, 3.25 tommer Dia. | AA7PXT 16G589 125LEDFA120A120 VACRav0.097 A vekselstrøm--3.25 "653.875 "4 202 NOK
EDWARDS SIGNALING 125LEDFA24D LED-blinklys, 24V, gult, 0.06A Vurdering | AA7PXU 16G590 125LEDFA24D24 VDCRav0.06A DC--3.25 "653.875 "4 268 NOK
EDWARDS SIGNALING 125XBRMW24DB Blinkende LED Beacon, 24V, Hvit | AA7PZA 16G620 125XBRMW24DB24 VDCHvit0.215A DC--3.25 "653.875 "5 237 NOK
EDWARDS SIGNALING 125XBRZA120A LED-blinklys, 120V, gult | AA7PZB 16G621 125XBRZA120A120 VACRav0.108 A vekselstrøm--3.25 "653.875 "5 549 NOK
EDWARDS SIGNALING 125XBRZA120AB Blinkende LED Beacon, 120V, Amber | AA7PZC 16G622 125XBRZA120AB120 VACRav0.108 A vekselstrøm--3.25 "653.875 "5 392 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125XBRZR120A LED blinklys, 120V, rødt, 0.108A vurdering
5 319 NOK / enhet