BULLDOG Tilhengerjekker


filtre
Konstruksjon: Stål , Diameter: 2"
StilModellTiltrukket lengdeJusteringsområdeFinishStatisk lastekapasitettypenHandleLøft rekkeviddeLøftekapasitetPris (eks. mva)
A
50023142
--------106NOK
B
500162
--------6 461 NOK
C
500153
--------10 097 NOK
D
JA214S1141
8.6 "13Sink belagt3000 lb.Industrial / AgriculturalSidehåndtak på siden8-13/32 to 23-13/32"2000 lb.1 004 NOK
E
JA514T1142
10.3 "15 "Sink belagt5000 kgIndustrial / AgriculturalToppvind10-51/64 to 25-51/64"5000 lb.1 019 NOK
F
15110142
11 "------2000 lb.1 285 NOK
G
1514011142
11 "10sink3000 lb.Industrial / AgriculturalToppvind11 til 21 "2000 lb.1 003 NOK
H
1584521142
14.5 "15 "malt2000 lb.Standard rund sveiset på toppToppvind15 "2000 lb.1 239 NOK
I
1781511142
14.5 "15 "sink5000 kgIndustrial / AgriculturalToppvind15-15/32 to 30-51/64"5000 lb.1 357 NOK
J
18540242
15 "---FriksjonManuell overstyring av sveiv24 "12000 lbs.21 884 NOK
K
19070442
25.5 "28.5Forzinket (slange, slippben)8000 lb.Topwind Trailer JackToppvind15 "5000 lb.1 930 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?