Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BULLDOG 1584521142 Trailer Jack, Topwind, 2000 Lbs. Kapasitet | AC4GGQ 2ZPR3

BULLDOG 1584521142 Trailer Jack, Topwind, 2000 Lbs. Kapasitet

På lager
Vare: AC4GGQ Modell: 1584521142Kryssreferanse: 2ZPR3
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
1 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrailer Jack
Justeringsområde15 "
AnleggStål
Finishmalt
HandleToppvind
HodeToppvind
Løft rekkevidde15 "
Løftekapasitet2000 lb.
Lastekapasitet2000 lb.
MonteringsbraketterSveiset rørformet montering
Total høyde29.5 "
Tiltrukket lengde14.5 "
Statisk lastekapasitet2000 lb.
typenStandard rund sveiset på topp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)74.93
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Løftehøyde (29-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellTiltrukket lengdeJusteringsområdeFinishStatisk lastekapasitettypenHandleLøft rekkeviddeLøftekapasitetPris
BULLDOG 15110142 Trailer Jack, Weld On, 2000 Lbs. | AE4QMP 5MGR2 1511014211 "------2000 lb.1 285 NOK
BULLDOG 19070442 Trailer Jack, Topwind, 8000 Lbs. Kapasitet | AE4QMR 5MGR4 1907044225.5 "28.5Forzinket (slange, slippben)8000 lb.Topwind Trailer JackToppvind15 "5000 lb.1 930 NOK
BULLDOG 50023142 Trailer Jack 5/8 Inch Pin Chain Kit | AE4QMT 5MGR5 50023142--------106NOK
BULLDOG JA214S1141 Trailer Jack, 2000 pund. | AE6YUX 5W025 JA214S11418.6 "13Sink belagt3000 lb.Industrial / AgriculturalSidehåndtak på siden8-13/32 to 23-13/32"2000 lb.1 004 NOK
BULLDOG JA514T1142 Tilhengerjekk, 5000 pund. | AE6YUY 5W026 JA514T114210.3 "15 "Sink belagt5000 kgIndustrial / AgriculturalToppvind10-51/64 to 25-51/64"5000 lb.1 019 NOK
BULLDOG 1514011142 Trailer Jack, 2000 Lbs. | AE6YUZ 5W027 151401114211 "10sink3000 lb.Industrial / AgriculturalToppvind11 til 21 "2000 lb.1 003 NOK
BULLDOG 1781511142 Trailer Jack, 5000 Lbs. | AE6YVA 5W028 178151114214.5 "15 "sink5000 kgIndustrial / AgriculturalToppvind15-15/32 to 30-51/64"5000 lb.1 357 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BULLDOG 1584521142 Trailer Jack, Topwind, 2000 Lbs. Kapasitet
1 239 NOK / enhet