Farlig beliggenhet Klimaanlegg

filtre

HOFFMAN -

Proair CR29-serien Klimaanlegg for tøffe miljøer

HOFFMAN -

Spectra Cool G57-serien korrosjonsbeskyttelse klimaanlegg

HOFFMAN -

Spectra Cool Narrow N28-serien korrosjonsbeskyttelse klimaanlegg

JUSTRITE -

Eksplosjonssikre varmeovner

StilModellFARGEDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A915301Grønn9"21 "43 "109 581NOK
A915303Grønn9"21 "43 "121 609NOK
B915309Grønn, Bone1"1"1"291 327NOK
B915311Grønn, Bone1"1"1"324 736NOK
HOFFMAN -

Proair CR23-serien Klimaanlegg for tøffe miljøer

StilModell
AT531926G109
RFQ
AT531926G151
RFQ
StilModell
AT501226G125
RFQ
AT501226G156
RFQ
AT501246G401
RFQ
HOFFMAN -

Spectra Cool Narrow N43-serien korrosjonsbeskyttelse klimaanlegg

Hoffman SpectraCool smale N43-serien korrosjonsbeskyttende klimaanlegg brukes i produksjon, petrokjemikalier, telekommunikasjon og datasentre for å beskytte elektronisk utstyr mot korrosive stoffer, ekstreme temperatur- og fuktighetssvingninger. Disse klimaanleggene passer effektivt inn i 12-tommers dype skap og har minimalt med synlige fester for et elegant utseende. De kommer med et aluminiumsnettfilter for å beskytte spoler for økt kjøling. Disse klimaanleggene kan brukes ved temperaturer fra -40 til 131 grader F. De kommer med robuste deksler av galvanisert ark for økt holdbarhet og har flenser som er enkle å montere for enkel installasjon. Disse klimaanleggene tilbyr fjerntilgangskontroll for å støtte sensorene og kommunikasjonsprotokollene.

HOFFMAN -

Spectra Cool Narrow N36-serien korrosjonsbeskyttelse klimaanlegg

FRIEDRICH -

Hazardgard-serien, ikke-Atex-klimaanlegg med farlig plassering

Friedrich-klimaanlegg med farlig plassering er egnet for kjøling av rom med brennbare og flyktige væsker/gasser som offshore oljerigger, petrokjemiske steder og ammunisjonsanlegg. Disse klimaanleggene har en vibrasjonsisolerende design med innvendige stålblokker for å redusere støynivået og en hermetisk forseglet stempelkompressor for å tolerere høye utendørstemperaturer. Velg fra et bredt utvalg av disse klimaanleggene, tilgjengelig i 50 og 60 Hz alternativer Raptor Supplies.

StilModellKjølekapasitetSpenningampsForsterker @ voltEERavfuktingKjølemedietypePris (eks. mva)
ASH15M30A15700/15700 BTUH,4.6/4.10kW230/2087.9/7.8250V-159.74 poeng/time.R-410A75 504NOK
ASH20M50B21000/19100 Btu/t.220 / 240V11.6/10.3A250V @ 15A8.87 poeng/time.R-410A90 681NOK
ASH20M30B21000/ 21000 BTUH, 6.15kW230 / 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V)/250V-20A (208V)9.7/9.65.5 poeng/time.R-410A87 627NOK
ASH24N30A24000/24000 BTUH,6.8kW230/20811.8250V-209.7/8.58/7.5 Pts/T.R-410A97 650NOK
StilModellampsBtuH kjølingCFMHzSpenningPris (eks. mva)
ASH20N50AT9.8/10.319500/1910042550240/220178 786NOK
RFQ
ASH24N30AT11.8/13.523500/2370038560230/208189 477NOK
RFQ
HOFFMAN -

Proair CR43-serien Klimaanlegg for tøffe miljøer

StilModellPris (eks. mva)
A915307203 127NOK
A915305183 081NOK
HOFFMAN -

Klimaanlegg i farlige omgivelser, med RAC, 4000 BTU/HR, 115 VAC, SS

ModellSakPris (eks. mva)
NHZ280416G460CH8NKX-
RFQ
HOFFMAN -

Klimaanlegg i farlige omgivelser, 4000 BTU, 400/460V, galvanisert stål

ModellSakPris (eks. mva)
NHZ280446G300CH8NLE-
RFQ

Farlig beliggenhet Klimaanlegg

Friedrich Klimaanlegg på farlige steder brukes til å kjøle ned laboratorier, offshore oljerigger, kontrollrom og andre potensielt farlige miljøer. Klimaanleggene har tett forseglede stempelkompressorer med avrimingskontroller som tåler utetemperaturer fra 45 til 130 grader F. Pulverlakkert stålkonstruksjon av disse kompressorene skaper et støyfritt og robust klimaanlegg. Klimaanleggene har funksjoner som gullbelagte kontakter og en miljømessig forseglet på/av-bryter i termostaten for å gi korrosjonsmotstand og utskyvbare chassis for enklere vedlikehold. De vedlagte enhetene bruker en direkte kablet krets med en tidsforsinkelsessikring for å motstå overspenningsstrøm uten å sprenge sikringen. Utvalgte modeller har også Diamonblue Advanced Corrosion Protection eller ElectroFin 5-trinns nedsenking økoat for å gi ekstra korrosjonsbeskyttelse i korrosive miljøer. Velg fra et bredt utvalg av disse klimaanlegget for farlige steder, tilgjengelig i kjølekapasiteter fra 14000 til 24000 BtuH på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?