SMC VALVES 695-serien, miniatyr tilbakeslagsventil


filtre
Tilkoblingstype: Brodd , Sprekketrykk: 1 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Maks. Vanntrykk: 125 psi , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Total høyde: 1 / 2 " , Setemateriale: polypropylen , Fjærmateriale: Rustfritt stål , Bredde: 1 / 2 "
StilModellLengdeForsegl materialeStørrelsePris (eks. mva)
A
PP CHK 695-3B3B-F
1 23 / 32 "Viton3 / 16 "88NOK
A
PP CHK 695-3B3B-B
1 23 / 32 "god3 / 16 "90NOK
B
PP CHK 695-2B2B-F
1.375 "Viton1 / 8 "85NOK
B
PP CHK 695-2B2B-B
1.375 "god1 / 8 "84NOK
C
PP CHK 695-4B4B-F
2"Viton1 / 4 "88NOK
C
PP CHK 695-4B4B-B
2"god1 / 4 "78NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?