Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER PP CHK 695-2B2B-F Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 1/8 tomme | AD7CHA 4DHX9

SMC VALVES PP CHK 695-2B2B-F Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 1/8 tomme

På lager
Vare: AD7CHA Modell: PP CHK 695-2B2B-FKryssreferanse: 4DHX9
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
81NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleformet fjærkontrollventil
Lue til innløpssenter2-5 / 16 "
TilkoblingstypeBrodd
Sprekktrykk1 psi
Lengde1.375 "
Materialepolypropylen
Maks. Temp.140 Grader F
Maks. Vanntrykk125 psi
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde1 / 2 "
Forsegl materialeViton
Setematerialepolypropylen
Størrelse1 / 8 "
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeForsegl materialeStørrelsePris
SMC VENTILER PP CHK 695-2B2B-B Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 1/8 tomme | AD7CGZ 4DHX8 PP CHK 695-2B2B-B1.375 "god1 / 8 "83NOK
SMC VENTILER PP CHK 695-3B3B-B Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 3/16 tommer | AD7CHB 4DHY1 PP CHK 695-3B3B-B1 23 / 32 "god3 / 16 "98NOK
SMC VENTILER PP CHK 695-3B3B-F Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 3/16 tommer | AD7CHC 4DHY2 PP CHK 695-3B3B-F1 23 / 32 "Viton3 / 16 "88NOK
SMC VENTILER PP CHK 695-4B4B-B Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 1/4 tomme | AD7CHD 4DHY3 PP CHK 695-4B4B-B2"god1 / 4 "75NOK
SMC VENTILER PP CHK 695-4B4B-F Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 1/4 tomme | AD7CHE 4DHY4 PP CHK 695-4B4B-F2"Viton1 / 4 "88NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES PP CHK 695-2B2B-F Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 1/8 tomme
81NOK / enhet