Kjølevæsketanker

filtre

LITTLE GIANT PUMPS -

Maskinkjølevæske resirkulerende tanksystemer

StilModellHøydeLengdetypenBreddePris (eks. mva)
A5600408"11 "Polyetylenbeholder15.5 "3 695NOK
B50500011.375 "10 "Malet ståltank25 "10 778NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Flood kjølevæskesystem, 120 grader F, 115 V effekt

Little Giant Pumps maskinkjølevæske resirkulerende tanksystemer tilbyr en konstant strøm av kjølevæske til et arbeidsstykke i applikasjoner som borepresser, båndsager, fresemaskiner, verktøyslipere, små dreiebenker og tappemaskiner. Disse kjølevæskene har en skjerm og sponoppsamlere for rask filtrering av rusk når enheten kjører gjennom systemet. De smører og sprer varme ytterligere for å forhindre skade på utstyret og arbeidsstykket. Disse enhetene inkluderer viftekjølte motorer med termisk overbelastningsbeskyttelse, 5 / 10 gallon tanker, plastdyse, kontrollventil, rør og 3-leder ledning med støpt plugg. Velg fra et bredt utvalg av disse flomkjølevæskesystemene, tilgjengelig i 1/6, 1/15, 1/40 og 1/150 HK motorstørrelser.

StilModellBreddeampsGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydeHPLengdetypenPris (eks. mva)
A7P07915.5 "1.10.22.58"1/15011 "Polyetylenbeholder5 690NOK
A7P08115.5 "3.23.55.68"1/1511 "Polyetylenbeholder6 950NOK
B7P07815.5 "1.1-28"1/15011 "Polyetylenbeholder5 622NOK
A7P08015.5 "1.7-4.58"1/4011 "Polyetylenbeholder5 733NOK
B7P08325 "3.23.55.611.375 "1/1510 "Ståltank14 033NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Maskinkjøltanksystem 1 Gallon 115v

ModellSakPris (eks. mva)
560612AD4BMM3 733 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?