LITTLE GIANT PUMPS Flood kjølevæskesystem, 120 grader F, 115 V effekt


filtre
Maks. Temp .: 120 Grader F , Spenning: 115
StilModellBreddeampsGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydeHPLengdetypenPris (eks. mva)
A
7P079
15.5 "1.10.22.58"1/15011 "Polyetylenbeholder5 690 NOK
B
7P078
15.5 "1.1-28"1/15011 "Polyetylenbeholder5 622 NOK
A
7P081
15.5 "3.23.55.68"1/1511 "Polyetylenbeholder6 950 NOK
A
7P080
15.5 "1.7-4.58"1/4011 "Polyetylenbeholder5 733 NOK
B
7P083
25 "3.23.55.611.375 "1/1510 "Ståltank14 033 NOK

Flood kjølevæskesystem, 120 grader F, 115 V effekt

Little Giant Pumps maskinkjølevæske resirkulerende tanksystemer tilbyr en konstant strøm av kjølevæske til et arbeidsstykke i applikasjoner som borepresser, båndsager, fresemaskiner, verktøyslipere, små dreiebenker og tappemaskiner. Disse kjølevæskene har en skjerm og sponoppsamlere for rask filtrering av rusk når enheten kjører gjennom systemet. De smører og sprer varme ytterligere for å forhindre skade på utstyret og arbeidsstykket. Disse enhetene inkluderer viftekjølte motorer med termisk overbelastningsbeskyttelse, 5 / 10 gallon tanker, plastdyse, kontrollventil, rør og 3-leder ledning med støpt plugg. Velg fra et bredt utvalg av disse flomkjølevæskesystemene, tilgjengelig i 1/6, 1/15, 1/40 og 1/150 HK motorstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?