Godsbolter

filtre

StilModellTrådstørrelsePris (eks. mva)
A788-74110-0003 / 4-102 168NOK
A754-00000-0317 / 8-921 463NOK
A754-00000-0317 / 8-92 344NOK
EARNEST -

Boltfirkanter, klasse 8

StilModellLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A285098G11.5 "5 / 8-114 132NOK
A287118G11.75 "3 / 4-10-
RFQ
B283118G11.75 "1 / 2-13-
RFQ
B285138G12"5 / 8-114 125NOK
B283138G12"1 / 2-135 060NOK
B293158G12.5 "1 1 / 8-73 713NOK
C289158G12.5 "7 / 8-96 382NOK
B285148G12.25 "5 / 8-11-
RFQ
B293178G13"1 1 / 8-73 256NOK
B291178G13"1-83 241NOK
D287178G13"3 / 4-104 537NOK
D287178G13"3 / 4-104 115NOK
B285178G13"5 / 8-11-
RFQ
B285198G13.5 "5 / 8-11-
RFQ
B289198G13.5 "7 / 8-9-
RFQ
E293218G14"1 1 / 8-7-
RFQ
D291238G14.5 "1-84 692NOK
E289258G15"7 / 8-9-
RFQ
E293258G15"1 1 / 8-7-
RFQ
F287298G16"3 / 4-106 747NOK
F291298G16"1-84 938NOK
E283318G16.5 "1 / 2-13-
RFQ
E283338G17"1 / 2-136 841NOK
E295418G19"1 1 / 4-7-
RFQ
E289438G19.5 "7 / 8-9-
RFQ
UNA-DRIVE -

UNA drivmuttere

StilModellSakTrådstørrelsePris (eks. mva)
ANT9517PBUna låsemutter5 / 8-111 341NOK
BNT9519PBUna drivmutter3 / 4-10934NOK
ANT9517PBUna drivmutter5 / 8-118 576NOK
UNA-DRIVE -

UNA drivbolter

StilModellLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
ASQ5816CB1.5 "5 / 8-117 200NOK
BSQ6124CB2.5 "7 / 8-9620NOK
BSQ6024CB2.5 "3 / 4-10282NOK
CSQ6128CB3"7 / 8-9662NOK
CSQ6132CB3.5 "7 / 8-9-
RFQ
EARNEST -

Boltfirkanter, klasse 5

StilModellLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A283095G11.5 "1 / 2-136 870NOK
A287155G12.5 "3 / 4-105 244NOK
A287175G13"3 / 4-104 907NOK
B291295G16"1-83 281NOK
C289375G18"7 / 8-92 410NOK
StilModellHead StylePris (eks. mva)
ATX-7118E-18 Torx4 875NOK
ATX-7120E-20 Audi Torx5 263NOK
CAMRAIL -

bolter

StilModellDrive SystemHead StyleLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A774-20156-180Audi Torx (E-20)Pan4.5 "7 / 8-9945NOK
B788-74210-135Audi Torx (E-20)Flate3.25 "3 / 4-102 256NOK
C788-74240-945Audi Torx (E-20)Flate2.625 "3 / 4-101 656NOK
D784-20156-160Audi Torx (E-20)Flate4"7 / 8-91 440NOK
E788-74250-945Audi Torx (E-20)truss2"3 / 4-10981NOK
F774-20100-120Audi Torx (E-20)Pan3"7 / 8-91 616NOK
GCRSP081600JN1Audi Torx (E-20)truss3.25 "5 / 8-1117 219NOK
H788-74090-945Audi Torx (E-20)Flate2.375 "3 / 4-1014 789NOK
I734-20156-160Audi Torx (E-20)Oval4"7 / 8-9774NOK
J788-74210-945Audi Torx (E-20)Flate3.75 "3 / 4-1013 442NOK
F774-20156-160Audi Torx (E-20)Pan4"7 / 8-91 456NOK
KCRSP061199RP1Audi Torx (E-20)Dome3.25 "7 / 8-914 242NOK
KCRSP061199RP1Audi Torx (E-20)Dome3.25 "7 / 8-91 408NOK
H788-74090-945Audi Torx (E-20)Flate2.375 "3 / 4-101 600NOK
J788-74210-945Audi Torx (E-20)Flate3.75 "3 / 4-101 944NOK
F774-20156-160Audi Torx (E-20)Pan4"7 / 8-910 946NOK
D784-20156-160Audi Torx (E-20)Flate4"7 / 8-914 498NOK
F774-20156-140Audi Torx (E-20)Pan3.5 "7 / 8-91 496NOK
L788-74200-945Audi Torx (E-20)truss2.75 "3 / 4-101 936NOK
F774-20156-180Audi Torx (E-20)Pan4.5 "7 / 8-912 610NOK
C788-74240-945Audi Torx (E-20)Flate2.625 "3 / 4-1014 338NOK
M788-74230-945Torx (TX-70)Flate2.625 "3 / 4-1014 697NOK
M788-74540-945Torx (TX-70)Flate3"3 / 4-109 313NOK
M788-74540-945Torx (TX-70)Flate3"3 / 4-10872NOK
N784-20156-140Torx (TX-70)Oval3.5 "7 / 8-913 730NOK
CAMRAIL -

Camrail Bolt installasjonsverktøy, Torx

ModellSakPris (eks. mva)
SNIND2CH6RMX1 139 NOK
CAMRAIL -

Flenslåsemutter, 3/4-10 gjengestørrelse, 300pk

ModellSakPris (eks. mva)
788-74110-000AA8QLW32 008 NOK
CAMRAIL -

Bolt, Torx 7/8-9 gjengemål, 4 tommer lengde, 5 stk

ModellSakPris (eks. mva)
724-20156-160AA8QKX-
RFQ

Godsbolter

Godsvognbolter brukes i sliteplater, senterplater, lagerholdernøkler, bæreplater, hjørnekapper og sidelager. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av godsvognbolter fra Camrail, Alvorlig og UNA-DRIVE.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan monteres godsvognbolter?

Godsvognbolter installeres ved hjelp av en momentnøkkel for å sikre at de er strammet til riktig momentspesifikasjon.

Hvordan unngå feil ved bruk av lastebilbolter?

Sørg for at boltene er installert og vedlikeholdt riktig.

Hva er viktigheten av riktig dreiemoment ved montering av lastebilbolter?

Riktig dreiemoment er avgjørende når du installerer godsvognbolter. Hvis en bolt er under tiltrukket, kan det hende at den ikke gir tilstrekkelig klemkraft, noe som fører til at den løsner eller svikter. Hvis en bolt trekkes for mye, kan den strippe gjengene eller skade bolten som ytterligere fører til feil. Riktig moment sikrer at bolten strammes til riktig spesifikasjon, og gir nødvendig klemkraft uten å forårsake skade.

Hva er viktigheten av gjengesmøring ved montering av lastebilbolter?

Gjengesmøring sikrer at bolten kan strammes til riktig momentspesifikasjon uten å skade gjengene. Det forhindrer også korrosjon og fastsetting av bolten over tid.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?