Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 7P080 Kjølevæskepumpe/tank 5 Gallon, 1/40 HK, 1/4 | AF3NNA

LITTLE GIANT PUMPS 7P080 Kjølevæskepumpe / tank 5 Gallon, 1/40 HK, 1/4 "

På lager
Vare: AF3NNA Modell: 7P080

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 733 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResirkulerende tank system for kjølevæske
amps1.7
GPM for vann @ 1 ft av Head5.4
GPM for vann @ 3 ft av Head5
GPM for vann @ 5 ft av Head4.5
Høyde8"
HP1/40
Inlet / Outlet1/4 tommer
Lengde11 "
Maks. Anbefalt viskositet100 SSU
Maks. Temp.120 Grader F
PumpSenkbar sentrifugal
Slå av12.3 ft
tank~~POS=TRUNC5 Gal.
typenPolyetylenbeholder
Spenning115
Bredde15.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1625
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPH på 100 SSU @ 1 Ft. of Head (35)
    • GPH på 100 SSU @ 3 Ft. of Head (29)
    • GPH på 100 SSU @ 6 Ft. of Head (19)
    • GPH på 100 SSU @ Shut off (Ft.) (6.1)
    • GPH på 50 SSU @ 1 Ft. of Head (82)
    • GPH på 50 SSU @ 12 Ft. of Head (6)
    • GPH på 50 SSU @ 3 Ft. of Head (78)
    • GPH på 50 SSU @ 6 Ft. of Head (64)
    • GPH på 50 SSU @ Shut off (Ft.) (12.2)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydeHPLengdetypenPris
LITTLE GIANT PUMPS 7P078 Kjølevæskepumpe/tank 5 gallon, 1/150 HK, 1/4" | AF3NMY 7P07815.5 "1.1-28"1/15011 "Polyetylenbeholder5 622 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 7P079 Kjølevæskepumpe/tank 5 gallon, 1/150 HK, 1/4", 10 fot avstengning | AF3NMZ 7P07915.5 "1.10.22.58"1/15011 "Polyetylenbeholder5 690 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 7P081 Kjølevæskepumpe/tank 5 gallon, 1/15 HK, 1/2" | AF3NNB 7P08115.5 "3.23.55.68"1/1511 "Polyetylenbeholder6 950 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 7P083 Kjølevæskepumpe/tank 10 gallon, 1/15 HK, 1/2" | AF3NNC 7P08325 "3.23.55.611.375 "1/1510 "Ståltank14 033 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 7P080 Kjølevæskepumpe / tank 5 Gallon, 1/40 HK, 1/4 "
5 733 NOK / enhet