BALDOR MOTOR Super-E HVAC-motorer, trefaset, fotmontert, F2-montering


filtre
Base: RG , Klasse: LAGER , Innhegning: OPSB , Innkapslingstype: ODP , Rammemateriale: Stål , Rammestørrelse: 326T , fulllast forsterkere: 114/57 , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Montering: F2 , Monteringstype: Fotmontering , Antall poler: 04 , Total lengde: 27.69 " , Vurdering: 60 Hz , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 2.125 " , Vekt: 466 lb
StilModellFaseampsNedbrytningsmomentPower FactorRevisjonRPMTemp. StigetypenPris (eks. mva)
A
EHFM3157T
35.7-5.4/2.721 LB-FT82E172541 grader3532M10 671 NOK
A
EHFM3211T
38.4/4.237.4 LB-FT74F176528 grader C3630M20 063 NOK
A
EHFM3313T
326-25/12.586.2 LB-FT82J177042 grader C3739M42 926 NOK
A
EHFM2539T
398/49427 LB-FT82N177051 grader C4064M116 344 NOK
A
EHFM3218T
314-13.2/6.644.8 LB-FT80H175056 grader3640M31 670 NOK
A
EHFM3311T
320.4-19.4/9.767.8 LB-FT79E177043 grader C3733M38 117 NOK
A
EHFM2515T
347/23.5203 LB-FT86L176544 grader C3944M38 352 NOK
A
EHFM2523T
337.4-35.4/17.7171 LB-FT86N176529 grader C3938M53 741 NOK
A
EHFM2531T
360/30216 LB-FT82B177034 grader C4050M81 801 NOK
A
EHFM2535T
370/35272 LB-FT85M177040 grader C4052M50 993 NOK
A
EHFM2543T
3 tlf-------142 713 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?