BALDOR MOTOR EHFM2535T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 30 hk, 3-faset, ODP, 286T Ramme | AJ6RUH

BALDOR MOTOR EHFM2535T HVAC-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 30 hk, 3-fase, ODP, 286T ramme

På lager
Vare: AJ6RUH Modell: EHFM2535T

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 908 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
amps70/35
BaseRG
Nedbrytningsmoment272 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettOPSB
Frame286T
Dreiemoment med full belastning88.9 LB-FT
HP30
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 10
MonteringF2
Strøm uten belastning13.32 Amps
Antall poler04
Produksjon30
Fase3
Power Factor85
RevisjonM
RPM1770
Temp. Stige40 grader C
typen4052M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 147.6
Skipets høyde (cm)49.85
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)60.33
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dreiemoment med låst rotor: 149 LB-FT
    • Navneskilt nr.: NP2094E06B03
    • Opptrekksmoment: 127 LB-FT
    • Startstrøm: 223.6 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsNedbrytningsmomentPower FactorRevisjonRPMTemp. StigetypenPris
BALDOR MOTOR EHFM2515T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-faset, ODP, 256T Ramme | AJ6RUE EHFM2515T347/23.5203 LB-FT86L176544 grader C3944M36 032 NOK
BALDOR MOTOR EHFM2523T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3-faset, ODP, 254T Ramme | AJ6RUF EHFM2523T337.4-35.4/17.7171 LB-FT86N176529 grader C3938M28 801 NOK
BALDOR MOTOR EHFM2531T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 25 hk, 3-faset, ODP, 284T Ramme | AJ6RUG EHFM2531T360/30216 LB-FT82B177034 grader C4050M43 839 NOK
BALDOR MOTOR EHFM2539T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 40 hk, 3-faset, ODP, 324T Ramme | AJ6RUJ EHFM2539T398/49427 LB-FT82N177051 grader C4064M62 351 NOK
BALDOR MOTOR EHFM2543T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 50 hk, 3-faset, ODP, 326T Ramme | AJ6RUK EHFM2543T3 tlf-------76 482 NOK
BALDOR MOTOR EHFM3157T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 2 hk, 3-faset, ODP, 145T Ramme | AJ6RUL EHFM3157T35.7-5.4/2.721 LB-FT82E172541 grader3532M10 025 NOK
BALDOR MOTOR EHFM3211T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 3 hk, 3-faset, ODP, 182T Ramme | AJ6RUM EHFM3211T38.4/4.237.4 LB-FT74F176528 grader C3630M10 752 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EHFM2535T HVAC-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 30 hk, 3-fase, ODP, 286T ramme
47 908 NOK / enhet