Skjærebrett og matter

filtre

AME INTERNATIONAL -

Hvileputer

StilModellPris (eks. mva)
A153508 361NOK
RFQ
B153495 956NOK
RFQ
B153527 216NOK
RFQ
B153515 040NOK
RFQ
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Skjærebrett

StilModellHøydeLengdeAntall stykkerBreddePris (eks. mva)
AAX16401 / 2 "30 "-30 "859NOK
AAX16341 / 2 "24 "-24 "673NOK
BAX16331 / 2 "18 "-18 "440NOK
OLFA -

Kuttematter

StilModellFARGELengdeTykkelseBruk medBreddePris (eks. mva)
ARM-12S-12 "1 / 16 "Roterende kuttere12 "635NOK
RFQ
BNCM-LEn side grønn m/hvite linjer, annen side ensfarget grønn36 "0.12 "Brukskniver, roterende kuttere24 "-
RFQ
CTCM-LEn side gjennomsiktig m / hvite linjer, andre sider solid gjennomsiktig36 "0.12 "Brukskniver, roterende kuttere24 "-
RFQ
FISKARS -

Skjærematte Selvhelende

StilModellLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A01-0016258"1 / 4 "8"192NOK
B01-00005914 "7 / 32 "14 "461NOK
OLFA -

Roterende skjærematter

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
ARM-SG18 "24 "411NOK
BRM-MG24 "36 "763NOK
FISKARS -

Skjærematte Selvhelbredende 12 x 18 tommer grå

ModellSakPris (eks. mva)
12-83707097AC6FLT183NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Skjærebrett, stiv base, 6 tommers lengde, 6 tommers bredde

ModellSakPris (eks. mva)
AX2520AG8XUY201NOK
ADVANCE TABCO -

Utelat poly skjærebrett og SS støttehylle på varmt eller kaldt matbord

ModellSakPris (eks. mva)
TCB-OMITCD7ZMY-
RFQ
ADVANCE TABCO -

Bare poly skjærebrett, SS arbeidshylle ligger på bord med varmt eller kaldt mat

ModellSakPris (eks. mva)
CB-OMITCD7QBL-
RFQ

Skjærebrett og matter

Skjærebrett og matter er designet for å gi en slitesterk overflate for skjæreoppgaver. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av disse skjærebrettene og matter fra merker som Advanced Tabco, Allpax, Fiskars, Ansell og Olfa. Disse skjærebrettene og mattene har selvhelbredende overflater som gjenforsegler overflatekutt, og gir dermed en kontinuerlig jevn overflate gjennom hele syklusen. De beskytter arbeidsflatene mot kutt og forlenger også levetiden til skjærebladene. Noen modeller er videre integrert med en sklisikker, strukturert overflate som minimerer bladfriksjon og brudd. Velg fra et bredt utvalg av disse skjærebrettene og -mattene, tilgjengelig i tykkelser fra 0.06 til 0.25 tommer, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?