BALDOR MOTOR EHFM3218T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 5 hk, 3-faset, ODP, 184T Ramme | AJ6RUN

BALDOR MOTOR EHFM3218T HVAC-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 5 hk, 3-fase, ODP, 184T ramme

På lager
Vare: AJ6RUN Modell: EHFM3218T

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 670 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
amps14-13.2/6.6
BaseRG
Nedbrytningsmoment44.8 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettOPSB
Frame184T
Dreiemoment med full belastning15 LB-FT
HP5
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 16
MonteringF2
Strøm uten belastning2.96 Amps
Antall poler04
Produksjon5
Fase3
Power Factor80
RevisjonH
RPM1750
Temp. Stige56 grader
typen3640M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.9
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 30.1 LB-FT
    • Navneskilt nr.: NP2094E06B03
    • Opptrekksmoment: 25.5 LB-FT
    • Startstrøm: 44.8 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsNedbrytningsmomentPower FactorRevisjonRPMTemp. StigetypenPris
BALDOR MOTOR EHFM2515T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-faset, ODP, 256T Ramme | AJ6RUE EHFM2515T347/23.5203 LB-FT86L176544 grader C3944M38 352 NOK
BALDOR MOTOR EHFM2523T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3-faset, ODP, 254T Ramme | AJ6RUF EHFM2523T337.4-35.4/17.7171 LB-FT86N176529 grader C3938M53 741 NOK
BALDOR MOTOR EHFM2531T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 25 hk, 3-faset, ODP, 284T Ramme | AJ6RUG EHFM2531T360/30216 LB-FT82B177034 grader C4050M81 801 NOK
BALDOR MOTOR EHFM2535T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 30 hk, 3-faset, ODP, 286T Ramme | AJ6RUH EHFM2535T370/35272 LB-FT85M177040 grader C4052M50 993 NOK
BALDOR MOTOR EHFM2539T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 40 hk, 3-faset, ODP, 324T Ramme | AJ6RUJ EHFM2539T398/49427 LB-FT82N177051 grader C4064M116 344 NOK
BALDOR MOTOR EHFM2543T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 50 hk, 3-faset, ODP, 326T Ramme | AJ6RUK EHFM2543T3 tlf-------142 713 NOK
BALDOR MOTOR EHFM3157T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 2 hk, 3-faset, ODP, 145T Ramme | AJ6RUL EHFM3157T35.7-5.4/2.721 LB-FT82E172541 grader3532M10 671 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EHFM3218T HVAC-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 5 hk, 3-fase, ODP, 184T ramme
31 670 NOK / enhet