Elektriske vifteovner

filtre

DAYTON -

Elektrisk viftebatteri, 1-fase

Dayton elektriske plenumsvarmer er installert for friluftsutslipp eller brukes i forbindelse med et kanalsystem for å gi sentralvarme. De er egnet for begrensede eller skjulte områder, for eksempel mellom et ferdig og nedfelt tak, et plenumsrom eller andre rom med begrenset plass. Disse varmeovnene kan enkelt roteres på sin akse og må henges horisontalt. De er tilgjengelige i 18 og 19.5 tommers dybder.

StilModellForsterker ACBtuHDybdeHøydekWSpenningBreddePris (eks. mva)
A2HCX511.6310,23919.5 "12.5 "3277V24 "18 803NOK
A2HCX413.4010,23919.5 "12.5 "3240V24 "15 530NOK
A2HCX315.3210,23919.5 "12.5 "3208V24 "18 240NOK
A2HCY118.8517,06519.5 "12.5 "5277V24 "16 297NOK
A2HCX921.7317,06519.5 "12.5 "5240V24 "16 298NOK
A2HCX824.9417,06519.5 "12.5 "5208V24 "20 394NOK
A2HCY729.0825,59818 "17.88 "7.5277V35.375 "17 468NOK
A2HCY633.0525,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "17 854NOK
A2HCY537.8625,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "17 472NOK
A2HCZ338.1034,13018 "17.88 "10277V35.375 "23 853NOK
A2HCZ243.4734,13018 "17.88 "10240V35.375 "21 170NOK
DAYTON -

Elektrisk viftebatteri, 3-fase

Dayton elektriske plenumsvarmer gir fri luftutslipp og brukes i forbindelse med et kanalsystem for sentralvarmeapplikasjoner. Disse varmeovnene kan enkelt roteres på sin akse og må henges horisontalt. De er ideelle for begrensede eller skjulte områder, for eksempel mellom et ferdig og nedfelt tak, et plenumsrom eller andre rom med begrenset plass. De er tilgjengelige i 18 og 19.5 tommers dybder.

StilModellForsterker ACBtuHDybdeHøydekWSpenningBreddePris (eks. mva)
A2HCY46.5117,06519.5 "12.5 "5480V24 "20 601NOK
A2HCX69.2310,23919.5 "12.5 "3208V24 "19 014NOK
A2HCZ19.8225,59818 "17.88 "7.5480V35.375 "22 227NOK
A2HCZ612.8334,13018 "17.88 "10480V35.375 "24 142NOK
A2HCY312.9317,06519.5 "12.5 "5240V24 "16 851NOK
A2HCY214.7817,06519.5 "12.5 "5208V24 "20 429NOK
A2HCZ918.8451,19518 "17.88 "15480V35.375 "31 090NOK
A2HCY919.8425,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "18 320NOK
A2HCY822.6225,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "21 717NOK
A2HCZ525.8634,13018 "17.88 "10240V35.375 "19 288NOK
A2HCZ429.5634,13018 "17.88 "10208V35.375 "24 142NOK
A2HCZ837.8851,19518 "17.88 "15240V35.375 "27 505NOK
A2HCZ743.4451,19518 "17.88 "15208V35.375 "30 113NOK

Elektriske vifteovner

Elektriske vifteovner oppvarmer områder som ikke er lett tilgjengelige, for eksempel takhøyde, plenum og bruksområder. Dayton elektriske plenumvarmerer passer inn på steder med begrenset område for å slippe ut fri luft eller supplere sentralvarmen til en bygning gjennom kanalene. Velg mellom et bredt utvalg av disse horisontalt opphengte ovner med varmeeffekt fra 10239 til 51195 BtuH.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?