DESTACO 603, 608 Series Straight Line Action Clamps


filtre
Base lengde: 2" , Base Bredde: 1.88 " , Spindel: Ikke levert
StilModellHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseStempelets trådstørrelseStempelhøydeplungerPris (eks. mva)
A
603
600 kgNeiStålFlens5 / 16-180.97 "Rund555NOK
B
603-MR
600 kgJaStålFlensM80.96 "Rund995NOK
C
603-M
600 kgNeiStålFlensM80.96 "Rund554NOK
B
603-R
600 kgJaStålFlens5 / 16-180.97 "Rund916NOK
D
603-MSS
840 kgNeiRustfritt stålFlensM81.25 "Rund1 165 NOK
E
603-SS
840 kgNeiRustfritt stålFlens5 / 16-181.25 "Rund1 243 NOK

603, 608 Series Straight Line Action Clamps

Destaco 603- og 608-seriens rettlinjede klemmer brukes til presis fastspenning i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. De påfører klemkraft sideveis i stedet for fra toppen for å feste arbeidsstykker på begrenset plass, og er ypperlige for bruksområder som metallbearbeiding, trebearbeiding, fiksering, plastsprøytestøping, sveising, testing, CNC-maskinering, montering av bildeler og staking/lett pressbearbeiding av industri utstyr. Disse rette klemmene har en kompakt design for å redusere plassbehovet for klemmeinstallasjon og -drift, og øker dermed brukervennligheten i trange rom for både enkeltdel og masseproduksjon. Destaco 603-, 608-seriens rettlinjede klemmer kan låses i både tilbaketrukket og forlenget posisjon og har flensbaser med gjengede hull for rask og sikker installasjon. Disse klemmene med rett linje kommer med et gjenget stempel som har plass til en sekskantspindel for å gjøre klemmens stempellengde lett justerbar. Destaco 603-, 608-seriens rettlinjede klemmer er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater, og er utstyrt med vedlagte runde stempler med en gjenget kropp for rask og sikker festing. Disse enhetene er integrert med et skyve-/trekkhåndtak for å bevege stempelet jevnt inn og ut langs aksen, og er i stand til å holde belastninger fra 600 til 850 lb. Utvalgte modeller kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å gi over senterlåsing og forebygging mot utilsiktet åpning av klemmen.

Bruker

Destaco 603- og 608-seriens rettlinjede klemmer er ideelle for CNC-maskinering, montering av bildeler og inventarkontroll i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper

  • Destaco 603- og 608-seriens rettlinjede klemmer har en lavprofildesign for å la håndtaket rotere og falle under monteringsplanet for å låse i tilbaketrukket posisjon.
  • Disse rettlinjede klemmene er utstyrt med en flensbase med gjengede hull for enkel og rask installasjon.
  • De har stålkonstruksjon for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Disse rettlinjede klemmene er i stand til å holde belastninger på opptil 850 lb.
  • Destaco 603, 608 rettlinjede klemmer er tilgjengelige i både metriske og imperiale versjoner.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 207203: Denne sekskantspindelen er designet for bruk med en rekke Destaco-klemmer, inkludert 603, 603-R, 605, 606, 607, 607-SQ, 609, 609-B, 615, 604, 6004-R og 6004. Denne spindelen er LABS (silikon) fri og gir motstand mot olje. Denne lette spindelen kan brukes ved temperaturer fra -22 til 212 grader Fahrenheit.
  • Destaco 210203: Denne sekskantspindelen er designet for bruk med Destaco 608-seriens rettlinjede klemmer. Denne spindelen er LABS (silikon) fri og gir motstand mot olje.

Standarder og godkjenninger

  • Destaco 603- og 608-seriens rettlinjede klemmer er produsert i samsvar med industristandarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 for miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.

Installasjon

  • Destaco 603- og 608-seriens rettlinjede klemmer har en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer en rettlinjet klemme?

En rettlinjet klemme har et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses i enten trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.

Hva er Toggle Lock Plus-mekanismen?

Destaco 603- og 608-seriens rettlinjede klemmer har Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmene.

Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?

Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.

Hva betyr klemmens holdekapasitet?

Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.

Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?

Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.

Hva betyr klemkraft?

Klemkraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.

Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?

Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?