Skapknotter

filtre

SUGATSUNE -

Skapknott

StilModellDiameterProjeksjonSkruestørrelsePris (eks. mva)
ARSS-38 / M1.5 "1.5 "M5 x 30252NOK
ARSS-30 / M1.187 "29 / 32 "M4 x 30223NOK
ARSS-25 / M63 / 64 "55 / 64 "M4 x 30172NOK
BATTALION -

knott

StilModellMaterialeProjeksjonPris (eks. mva)
A1WAJ5Stål1.125 "97NOK
B1XNR4sink7 / 8 "208NOK
APPROVED VENDOR -

Skapknott

StilModellDiameterFinishMaterialeProjeksjonSkruestørrelsePris (eks. mva)
A1XNU11.5 "Polert HvitKeramisk1.125 "# 8 x 1 TH103NOK
B1XNR11.5 "Polert sortKeramisk1.125 "# 8 x 1 TH178NOK
C1XNR31.5 "WoodStrand tre15 / 16 "# 10 x 1-1 / 4 "Combo Drive Truss Head WS222NOK
D1XNR71.25 "Polert ChromeMessing1"# 8 x 1 TH678NOK
E1XNU71.25 "Satin nikkelsink1"# 8 x 1 TH552NOK
F1XNR51.25 "Polert messingsink1"# 8 x 1 TH98NOK
GRAINGER -

Skapknotter

StilModellSakPris (eks. mva)
A900-10221ABBakplate41NOK
B8-300CSkapknott38NOK
B8-300SNKSkapknott38NOK
C45-403Skapknott15NOK
D45-418SNKSkapknott76NOK
E45-354PCerSkapknott114NOK
F45-354SNKSkapknott114NOK
B8-300Skapknott35NOK
G8-301Skapknott50NOK
H45-354ORBZSkapknott119NOK
G8-301SNKSkapknott62NOK
I8-301CSkapknott54NOK
J45-430 SSSkapknott110NOK
BATTALION -

Skapknott Rundt nikkel - Pakke med 5

ModellSakPris (eks. mva)
1XNT1AB4FRK474NOK
LAMP -

Rustfritt stålknott

ModellSakPris (eks. mva)
RSS-50/MAE2EAK271NOK
COMPONENT HARDWARE -

Skuffetrekk, rustfritt stål rundt innfelt

ModellSakPris (eks. mva)
P60-1010CR2AYR177NOK
PRIME LINE -

Bakplate for skapknott, stål, sateng nikkelbelagt, 2 13/16 tommers diameter, 1 par

ModellSakPris (eks. mva)
U 10420CT7YAY30NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?