Straight line action klemmer brukes til å holde gjenstander sikkert ved å bevege stempelet langs aksen ved hjelp av skyve- / trekk- eller rettlinjesvingeklemme. Disse klemmene kan låses i både forlengede og tilbaketrukne stillinger for bruk som både trekk- og skyveklemmer. De er ideelle for testing, fixturing, CNC -maskinering og sprøytestøping av plast i luftfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Destaco 603-M-klemme har et håndtak på håndtaket på gjenget kropp og en flenset base for enkel montering. Den har en kompakt design for å redusere plassbehovet for installasjon og bruk av klemmer, og har høy holdekapasitet i forhold til størrelsen. Denne Destaco 603-M rettlinjeformede klemmen har metriske innvendige gjenger for rask feste av stempelet. Den er laget av stål for styrke og holdbarhet og for å forhindre slitasje forårsaket av slitende miljøer.
Raptor Supplies tilbyr også lignende manuelle klemmer i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsmotstand og Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen og fungerer som en sekundær lås for å sikre at oversenterlåsetilstanden opprettholdes.
Bruksområder:
- Denne Destaco 603-M-klemmen med rett linje brukes til montering, sjekking og sveising av armaturer, samt test- og strammingsoperasjoner. Den er ideell for fly-, bil-, transport- og matvareindustrien og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 603-M line action klemme har stålkonstruksjon for styrke og holdbarhet.
- Den har flensmonteringsstil for en maksimal holdekapasitet på 600 lb.
- Denne klemmen er utstyrt med et rundt stempel med M8 (metriske) gjenger og 1.25 tommers bevegelsesgrense.
- Den har et forhold mellom utøvende kraft (skyving) og påført kraft (trekking) på 23:1 / 34:1 og stempelhøyde på 0.96 tommer.
- Denne klemmen låses i både tilbaketrukket og uttrukket posisjon for enkelhets skyld.
- Den har et lett å holde, ergonomisk grepshåndtak som minimerer tretthet fra brukere ved langvarig bruk.
- Dette roterbare håndtaket faller under monteringsplanet for å låse klemmen i tilbaketrukket posisjon.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan levere sekskantspindel (207203-M) for sikker fastholdelse av arbeidsstykker via Destaco 603-M klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 603-M line action klemme er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 kompatibel for brukersikkerhet, miljøhelse og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 603-M rettlinjet klemme er montert på overflater ved hjelp av gjengede hull på basen og gjennomgående hull på den gjengede delen av klemmen for sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Hvilke andre varianter av Destaco 603-M klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i varianter med 5/16-18 (imperial) gjenger (603) og konstruksjon i rustfritt stål (603-SS) for korrosjonsbestandighet. Destaco leverer også lignende klemmer med Toggle Lock Plus-funksjon (603-MR) for å forhindre utilsiktet åpning av klemmer. For flere varianter relatert til Destaco 603-M klemme, besøk Destaco 603-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Spørsmål. Hvordan velge riktig line action klemme?
A. Destaco -klemmer har konstruksjon i stål eller rustfritt stål og er tilgjengelige i varianter med flens, smal flens, rett eller solid base for enkel montering. Disse klemmene er tilgjengelige i varierende holdekapasiteter for å angi maksimal ytre kraft som en klemme i låst posisjon kan motstå trygt, uten å bli deformert permanent. Handlingsklemmer med rett linje har også keiserlige eller metriske stempelgjenger for sikker installasjon. Kundene bør velge klemmer på grunnlag av distansen reist av stempler i sin forlengede posisjon.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Klemmer med rett linje betjenes manuelt ved hjelp av spaker eller håndtak for å skyve klemmestempler mot arbeidsstykkene og holde dem sikkert.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Destaco integrerer Toggle Lock Plus-funksjonen i mange manuelle klemmer for å fungere som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmene forblir i oversenter-vippelåsen. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er omvendt, i bevegelse eller i et vibrerende miljø. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket. Raptor Supplies kan levere Destaco 603-MR rettlinjet actionklemme med Toggle Lock Plus-funksjon og spesifikasjoner som ligner på Destaco 603-M manuell klemme.
Sp. Er Destaco -klemmer korrosjonsbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer og gir rustmotstand. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.