Destaco 603-MSS rettlinjet klemme er ideell for å holde arbeidsstykket på plass ved å bruke kraft fra siden. Denne klemmen er egnet for ulike tunge push / pull klemmeoppgaver, som for eksempel strekkanordninger for sjekking og sveisearmatur, montering og testing. Det runde stempelet til Destaco straight line actionklemmen holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen. Den har et stort plastgrep som sikrer brukerkomfort ved langvarig bruk. Håndtaket til Destaco straight line action-klemmen kan også enkelt justeres, noe som lar den rotere og i sin tur falle under monteringsplanet, og dermed låse den i tilbaketrukket posisjon. Den har konstruksjon i rustfritt stål som gir høy motstand mot slitasje/skader fra grov industriell misbruk. Destaco straight line klemme kommer med en flensstilt base for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. For applikasjoner som krever at klemmen holder fast / griper arbeidsstykket i et miljø med høy vibrasjon, 603 Series Toggle Lock Plus-aktiverte klemmer er tilgjengelige.
Bruksområder:
- Destaco 603-MSS rettlinjet aksjonsklemme er utformet for ulike kommersielle oppgaver, som for eksempel strekkanordninger for kontroll og sveisefester, montering og testoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 603-MSS rettlinjeformet klemme har konstruksjon i rustfritt stål for å levere motstand mot skade / slitasje fra tøffe industrielle forhold.
- Klemmens håndtak kan enkelt justeres, slik at den kan rotere og på sin side falle under monteringsplanet, og dermed låse den i tilbaketrukket posisjon.
- Det runde stempelet til den rette linjen til Destaco -akselklemmen holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glid midt i driften.
- Håndtaket har plastgrep for å forhindre at hånden glir midt i drift.
- Destaco rettlinjeklemme leveres med en flenset base for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Brukeren kan også velge mellom et stort utvalg klemmer med rett linje som er tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel rutbart / rett håndtak, rustfritt stål og Toggle Lock Plus -aktiverte design.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 207943-M sekskantspindel i rustfritt stål brukes til å erstatte den ødelagte / utslitte spindelen på Destaco 603-MSS rettlinjet actionklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 603-MSS straight line action clamp er produsert i samsvar med ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 603-MSS rettlinjeformet klemme har en flenset monteringsstil for en sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. På grunn av behovet, på grunn av den flensede sokkelen, kan denne rettlinjede klemmen også lett fjernes.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket rettlinjede actionklemmer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra denne rustfrie stålklemmen, tilbyr Destaco også forskjellige lignende Toggle Lock Plus-aktiverte klemmer (Destaco 603-R klemme & Destaco 603-MR klemme) også.
Sp. Hva er manuell fastspenning?
A. I motsetning til pneumatiske klemmer med rett linje, har vanlige manuelle klemmer fra Destaco et separat håndtak for å feste stemplet for å holde arbeidsstykket på plass.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Noen rettlinjeklemmer, for eksempel Destaco 603-MSS klemme, har et gjenget stempel som festes manuelt med et håndtak i plast. Disse klemmene har et toveis låsehåndtak (tilbaketrukket eller forlenget stilling) slik at brukeren kan bruke denne klemmen enten i push- eller pull -konfigurasjon.
Sp. Hva er en rettlinjet bevegelsesklemme?
A. Destaco rettlinjeklemmer er manuelle betjente push / pull -klemmer som brukes til forskjellige bruksområder, for eksempel sveising, trebearbeiding, strammeanordninger og andre monterings- og testoperasjoner.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, klemmer i rustfritt stål og karbonstål fra Destaco tåler og minimerer slitasje mot tøffe industrimiljøer. For applikasjoner som krever klemming i utendørs forhold, er klemmer i rustfritt stål også tilgjengelig.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.