AKRO-MILS 30128 Hyllekasser


Hyllekasser i Akro-Mils 30128-serien brukes på reolsystemer i garasjer, verksteder og håndverksrom for å organisere og lagre små deler og komponenter. Disse beholderne tilbys i klare, gule, grønne, blå og røde farger.

filtre
Høyde: 4 "til 5" , Innvendig lengde: 16 1 / 2 " , Innvendig bredde: 3" , Lengde: 16 "til 18" , Vektgrense: 15 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser kort: 7 , Utvendig høyde: 4" , Utvendig lengde: 17 7 / 8 " , Utvendig bredde: 4 1 / 8 " , Antall pakker: 12 , Bredde: 4 "til 5"
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
30128BLÅ
Blå69NOK
B
30128SKLAR
Fjern85NOK
C
30128GRØN
Grønn69NOK
D
30128RED
Rød69NOK
E
30128YELLO
Gul69NOK

30128 Hyllekasser

Hyllekasser i Akro-Mils 30128-serien brukes på reolsystemer i garasjer, verksteder og håndverksrom for å organisere og lagre små deler og komponenter. Disse beholderne tilbys i klare, gule, grønne, blå og røde farger.

Egenskaper

  • De har industrikvalitets polymerkonstruksjon for forbedret holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
  • Disse 12/18/24-tommers lange hylleskuffene kan fungere med standard wire- eller stålhyller for økt ytelse.
  • De kan brukes ved temperaturer ned til -20 grader F.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils Kortholder: Denne kartongholderen har kabelbånd som festes til stolpekurver, trådhyller og nettingbokser for å vise merking. Den har plastkonstruksjon for å motstå korrosjon og forhindre lekkasjer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjøre disse hyllene?

  • Før du rengjør disse beholderne, fjern eventuelle gjenstander eller rusk fra innsiden.
  • Bruk en myk børste eller klut for å fjerne løst rusk eller støv fra overflaten på beholderne.
  • Hvis søppelkassene er skitne, bruk et mildt vaskemiddel for å fjerne gjenstridige flekker eller skitt.
  • Når du har fjernet rusk eller skitt fra søppelbøttene, skyll dem grundig med rent vann. Dette vil bidra til å fjerne gjenværende smuss eller vaskemiddelrester.

Hvordan organiserer jeg disse oppbevaringsboksene?

  • Grupper lignende varer sammen for å finne ut hvor mange søppelkasser du trenger for hver kategori.
  • Avdelere og søppelkopper kan bidra til å lage separate rom i søppelkassene for mindre gjenstander eller forskjellige typer gjenstander.
  • Merk hver søppel tydelig med kategorien av gjenstander den inneholder for å gjøre det enkelt å finne og forhindre feilplasserte gjenstander.
  • Ordne søppelkasser på hyller basert på arbeidsflyten din, for eksempel gruppering etter kategori eller bruksfrekvens.
  • Bruk forskjellige fargede søppelkasser for å skille mellom ulike kategorier av varer.

Hva er lastekapasiteten til Akro-Mills 30128 Series hyllekasser?

15 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?