BRADY Rørmarkør, kaldt vann


filtre
Bakgrunnsfarge: Grønn , Rullelengde: 30ft.
StilModellPasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
41512
-8"HvitSelvklebende-Trykkfølsom vinyl8"1 732 NOK
B
5658-O
--HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-133NOK
C
73872
-2"HvitSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm12 "631NOK
D
15523
-12 "GrønnSelvklebende-Trykkfølsom vinyl12 "1 705 NOK
E
20412
-1"HvitSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm8"392NOK
F
4029-B
1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark7 / 8 "267NOK
B
5658-I
1-1/2 to 2-3/8"-HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-219NOK
F
4029-C
2-1/2 to 3-7/8"2"HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark2"210NOK
G
7055-1
2-1/2" to 7-7/8"1.125 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "188NOK
B
II-5658
2-1/2" to 7-7/8"-HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-229NOK
F
4029-A
3/4 to 1-3/8"13 / 16 "HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark13 / 16 "242NOK
H
91916
3/4 "og mindre1 / 2 "HvitSelvklebende28Trykkfølsom vinyl2.75 "217NOK
I
7055-3C
3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "188NOK
J
7055-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl7"188NOK
F
4029-D
4 til 6 "2 13 / 16 "HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark2 13 / 16 "234NOK
K
4029-F
6 "til 7-7 / 8"8"HvitStrap-On-Trykt plastark8"236NOK
L
7055-1HV
8 "og større4"HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "240NOK
M
4029-G
8 "til 9-7 / 8"10 "HvitStrap-On1Trykt plastark10 "332NOK
M
4029-H
10 "til 15"9 5 / 16 "HvitStrap-On1Trykt plastark9 5 / 16 "433NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?