Wire Rope Swageless Clevis beslag

filtre

CS JOHNSON -

Swageless kjeve

StilModellKabelstørrelseLengdePin Dia.Pris (eks. mva)
ASL-F-81 / 4 "3.25 "7 / 16 "-
RFQ
ASL-F-41 / 8 "2.25 "1 / 4 "1 334NOK
ASL-F-123 / 8 "4.25 "5 / 8 "4 461NOK
ASL-F-63 / 16 "2.25 "5 / 16 "1 744NOK
ASL-F-105 / 16 "4.25 "1 / 2 "-
RFQ

Wire Rope Swageless Clevis beslag

CS Johnson swageless kjevebeslag er designet for å holde tau og kabler tett i marine, arkitektoniske, strukturelle spennings- og displayapplikasjoner. De er laget av 316 rustfritt stål for å tåle tøffe forhold og gir overlegen holdbarhet. De har en krympebeslag som strammes godt over en metalltråd ved hjelp av en gjenget mutter og et øye i den andre enden for å koble beslaget til et fast punkt. De tilbyr rask installasjon uten ekstra verktøy. Velg mellom et bredt utvalg av swageless clevis beslag, tilgjengelig for kabelstørrelser fra 1/8 til 3/8 inches på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?