Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7055-4 Rørmarkør kaldt vann grønt 3/4 til 2-3/8 tommer | AD9JJY 4T580

BRADY 7055-4 Pipe Marker Cold Water Green 3/4 Til 2-3/8 In

På lager
Vare: AD9JJY Modell: 7055-4Kryssref: 4T580
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7055-1 Rørmarkør Kaldt vann Grønn 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 In | AD9JJX 4T579 7055-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7055-3C Rørmarkør Kaldtvann Grønn 3/4 tommer eller mindre | AE2ZPM 5ACN2 7055-3C3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 4029-A Rørmarkør Kaldt vann Grønt 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZFG 5GXK0 4029-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark13 / 16 "78NOK
BRADY 4029-B Rørmarkør Kaldt vann Grønn 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AE3ZFH 5GXK1 4029-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark7 / 8 "120NOK
BRADY 4029-C Rørmarkør Kaldtvann Grønn 2-1 / 2 Til 3-7 / 8 In | AE3ZUN 5GYL4 4029-C2-1/2 to 3-7/8"2"HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark2"210NOK
BRADY 4029-D rørmarkør kaldt vann grønt 4 til 6 tommer | AE3ZUP 5GYL5 4029-D4 til 6 "2 13 / 16 "HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark2 13 / 16 "277NOK
BRADY 4029-F Rørmarkør Kaldtvann Grønn 6 til 7-7 / 8 tommer | AE4KME 5LEP5 4029-F6 "til 7-7 / 8"8"HvitStrap-On-Trykt plastark8"231NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7055-4 Pipe Marker Cold Water Green 3/4 Til 2-3/8 In
188NOK / enhet