Verktøyholder tilbehør

filtre

TECHNIKS -

Håndnøkler

StilModellLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A046224.61 "4.61 "252NOK
A046158.11 "8.11 "313NOK
A046169.96 "9.96 "379NOK
A0461711.38 "11.38 "446NOK
StilModellUtenfor Dia.OmrådeStørrelsePris (eks. mva)
A416251.65 "25/64 til 3/4 "1.65 "945NOK
A416321.97 "7/16 til 53/64 "1.97 "1 015NOK
StilModellVinkelDiameterLengdeHals Dia.Total lengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AC400TRK45 Degrees0.588 "1.137 "0.406 "2.3 "5 / 8-11435NOK
A4005TRK45 Degrees0.588 "0.988 "0.393 "2.13 "5 / 8-11451NOK
A4009TRK45 Degrees0.588 "0.99 "0.393 "2.12 "5 / 8-11451NOK
A5005TRK45 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.09 "1-8437NOK
A5005TRKC45 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.09 "1-8605NOK
A5014TRKC60 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8605NOK
A5014TRK60 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8516NOK
A5001TRKC90 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8605NOK
A5001TRK90 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8516NOK
KELCH -

Festeknapp, konisk størrelse SK50

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A499.0007.2252-29 / 32 "495NOK
B499.0002.2253-11 / 32 "495NOK
A499.0005.2253-11 / 32 "495NOK
KELCH -

Justeringsmåleren

StilModellTotal lengdeShankShank Dia.SkaftlengdeStørrelseStilPris (eks. mva)
A680.0010.3836.69 "PSK50.50 mm50mm50 mmISO-26623 132 745NOK
A680.0010.3846.69 "PSK63.63 mm60mm63 mmISO-26623 134 493NOK
A680.0010.3857.48 "PSK80.80 mm78mm80 mmISO-26623 141 047NOK
B680.0010.3218.46 "HSK5050 mm26mm50 mmISO 12164-1 Form A31 379NOK
B680.0010.3228.74 "HSK6363 mm26mm63 mmISO 12164-1 Form A33 004NOK
B680.0010.3239.05 "HSK8080 mm26mm80 mmISO 12164-1 Form A39 572NOK
B680.0010.3249.64 "HSK100100 mm29mm100 mmISO 12164-1 Form A41 443NOK
StilModellPris (eks. mva)
AC046 / 4676NOK
RFQ
AC046 / 2386NOK
RFQ
AC046 / 3477NOK
RFQ
AC046 / 5879NOK
RFQ
StilModellHull Dia.LengdeHals Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A4005TRKC0.157 "0.988 "0.393 "2.13 "592NOK
AC400TRKC0.157 "1.137 "0.406 "2.3 "443NOK
A4009TRKC0.197 "0.99 "0.393 "2.12 "590NOK
PARLEC -

Holdeknapper

StilModellTrådstørrelseVinkelDiametertypenHull Dia.LengdeHals Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A5003TRKC-45 Degrees----0.667 "3.34 "743NOK
B50NTRK1-845 Degrees1.14 "ANSI / ISO-0.7 "0.82 "2.3 "425NOK
B50TRK1-845 Degrees1.14 "ANSI / ISO0.468 "0.7 "0.82 "2.3 "425NOK
BMS5034TRK1-890 Degrees0.94 "MAS-BT0.315 "0.903 "0.706 "2.52 "509NOK
BMH500TRK1-890 Degrees0.904 "MAS-BT-1.386 "0.667 "3.08 "492NOK
BMAK050TRK1-845 Degrees0.904 "MAS-BT0.236 "1.386 "0.667 "3.14 "618NOK
B4010TRK5 / 8-1175 Degrees0.748 "DIN-0.906 "0.551 "2.13 "592NOK
B40NTRK5 / 8-1145 Degrees0.74 "ANSI / ISO-0.44 "0.49 "1.5 "386NOK
B4014TRK5 / 8-1160 Degrees0.588 "MAS-BT-0.99 "0.393 "2.13 "451NOK
B4001TRK5 / 8-1190 Degrees0.588 "MAS-BT-0.988 "0.393 "2.13 "451NOK
B40TRK5 / 8-1145 Degrees0.74 "ANSI / ISO0.281 "0.44 "0.49 "1.68 "386NOK
B4030TRK5 / 8-1175 Degrees0.747 "DIN-0.788 "0.55 "1.89 "592NOK
B3003TRKM12 x 1.7545 Degrees0.43 "MAS-BT-0.71 "0.273 "1.7 "386NOK
B3004TRKM12 x 1.7560 Degrees0.43 "MAS-BT-0.71 "0.273 "1.7 "451NOK
B4003TRKM16 x 245 Degrees0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "451NOK
B4004TRKM16 x 260 Degrees0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "451NOK
B4020TRKM16 x 215 Degrees0.748 "DIN-0.905 "0.55 "2.26 "565NOK
ERICKSON -

Roterende verktøyholder holdeknapper

StilModellPris (eks. mva)
ARK50ISAM1 306NOK
BRK40CV3M1 242NOK
CRK50AV1M1 242NOK
ARK40ISAM940NOK
DRK40ISBM498NOK
ERK32114625NOK
FRK31114709NOK
GRK50DVBM502NOK
HRK50DVM646NOK
HRK40DVM1 362NOK
BRK50HPCV649NOK
CRK40CV1M1 242NOK
CRK40CV438NOK
FRK30BT2M1 060NOK
FRK50BT1M1 242NOK
FRK31118B498NOK
FRK40BT2M1 200NOK
FRK40BT1M1 242NOK
FRK31114B526NOK
GRK40DVBM498NOK
CRK50CV375NOK
FRK50BT3M1 123NOK
FRK50BT2M1 123NOK
FRK31118575NOK
FRK40BT3M856NOK
WALTER TOOLS -

Skrutilpasningsadaptere

StilModellShankStørrelsePris (eks. mva)
AAK580.C3.T14.45COC3C36 857NOK
AAK580.C3.T18.45COC3C37 190NOK
AAK580.C3.T22.45COC3C36 857NOK
AAK580.C3.T28.55COC3C37 413NOK
AAK580.C4.T18.45COC4C47 660NOK
AAK580.C4.T28.55COC4C47 935NOK
AAK580.C4.T36.55COC4C47 935NOK
AAK580.C4.T14.45COC4C47 292NOK
AAK580.C4.T22.45COC4C47 660NOK
AAK580.C4.T45.55COC4C47 935NOK
AAK580.C6.T45.60COC6C610 072NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A75MCRB-5000.5 "1 361NOK
A75MCRB-2500.25 "1 298NOK
A75MCRB-1880.187 "1 403NOK
A75MCRB-3130.312 "1 403NOK
A75MCRB-3750.375 "1 403NOK
A75MCRB-4370.437 "1 322NOK
A75MCRB-5630.562 "1 403NOK
A75MCRB-6250.625 "1 196NOK
A75MCRB-06mm61 322NOK
A75MCRB-08mm81 322NOK
A75MCRB-10mm101 322NOK
A75MCRB-12mm12 "1 322NOK
A75MCRB-14mm14mm1 322NOK
A75MCRB-16mm16mm1 322NOK
StilModellPris (eks. mva)
AB40-1500(ISO)831NOK
AC40-STD406NOK
AC50-6000518NOK
AC50-6000(H)587NOK
AC50-9000(H)582NOK
AB30-4500352NOK
AB30-6000402NOK
AB40-STD743NOK
AB40-FADAL511NOK
AB40-1500(R)654NOK
AB40-9000(H)501NOK
AB50-4500(H)604NOK
AC40S-4500416NOK
AC50-STD485NOK
AC40-4500470NOK
AC40S-6000416NOK
AC40-9000419NOK
AC50-4500568NOK
AC40S-9000449NOK
AC40-9000(H)486NOK
AC50-9000-MORI922NOK
AC50-4500(H)571NOK
AC50-1500(ISO)537NOK
AC40S-4500(H)503NOK
AC50-STD(B)1 096NOK
TAPMATIC -

Bakkjever

StilModellOmrådeStørrelsePris (eks. mva)
A50716# 10 til 3/4 "0.152 kvm til 0.442 kvm673NOK
A509161/2 to 1-1/8"0.275 kvm til 0.672 kvm1 174NOK
TECHNIKS -

Oppbevaring av roterende verktøyholder

StilModellPris (eks. mva)
A04459264NOK
A04448558NOK
A04451486NOK
A04282189NOK
A04460462NOK
A04457654NOK
B04286-12183NOK
A04294-13304NOK
A04472618NOK
A044821 126NOK
A04286204NOK
A04450426NOK
A04284202NOK
A04455462NOK
A04292-22347NOK
A04449137NOK
StilModellLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A078708.27 "8.27 "5 274NOK
A0787210.83 "10.83 "5 585NOK
TECHNIKS -

Holdeknapper

StilModellLengdeStørrelseStilPris (eks. mva)
A210031.5 "1.5 "Rett358NOK
B21003-C1.5 "1.5 "Kjølevæske I352NOK
C21005-C2.3 "2.3 "Kjølevæske I424NOK
D210052.3 "2.3 "Rett424NOK
E21003-452.25 "2.25 "Rett353NOK
E21003-45C2.25 "2.25 "Kjølevæske I339NOK
F178202.36 "2.36 "Kjølevæske I438NOK
D21005-45C3.34 "3.34 "Kjølevæske I421NOK
G21005-60C3.34 "3.34 "Kjølevæske II424NOK
H21005-90C3.34 "3.34 "Kjølevæske III424NOK
StilModellLengdeStiltypenPris (eks. mva)
ATF303.5 "Hex302 883NOK
ATF404"Hex403 339NOK
ATF505.5 "Flats505 591NOK
PARLEC -

Hylsenøkler

StilModellStørrelseStiltypenPris (eks. mva)
A40ERNW-SpannerFest nøkkel914NOK
A100 XNUMXCNW-EnkeltvinkletFest nøkkel1 552NOK
A20ERHNW-Hexstandard820NOK
A25ERNW-SpannerFest nøkkel788NOK
A32ERNW-SpannerFest nøkkel788NOK
AECN20W1"Dobbel vinkelÅpen ende731NOK
AECN50W1 / 2 "Dobbel vinkelÅpen ende473NOK
A100HCNW2.25EnkeltvinkletÅpen ende788NOK
A300 XNUMXCNW11 / 16 "Dobbel vinkelÅpen ende468NOK
KELCH -

Festeknapp, konisk størrelse SK40

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A499.0024.2651.96 "670NOK
B499.0006.2652-23 / 64 "319NOK
C499.0001.2652-23 / 64 "319NOK
A499.0022.2652-23 / 64 "670NOK
A499.0021.2652-23 / 64 "670NOK
B499.0002.2652-23 / 64 "319NOK
D499.0026.2652-23 / 64 "670NOK
E499.0007.2652.12 "319NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A12MCRB-5000.5 "1 409NOK
A12MCRB-2500.25 "1 403NOK
A12MCRB-7500.75 "1 403NOK
A12MCRB-1880.187 "1 403NOK
A12MCRB-3130.312 "1 390NOK
A12MCRB-3750.375 "1 403NOK
A12MCRB-5630.562 "1 002NOK
A12MCRB-6250.625 "1 403NOK
A12MCRB-8750.875 "1 403NOK
A12MCRB-1001"1 002NOK
PARLEC -

Collet Chuck Extensions

StilModelltypenPris (eks. mva)
AER11-625-6HRett skaft2 795NOK
AER32-100-425Rett skaft3 890NOK
AER32-750-425Rett skaft3 687NOK
AER11-500-6HRett skaft2 538NOK
AER16-750-550Rett skaft3 009NOK
AER11-750-6HRett skaft3 186NOK
AER16-750-750Rett skaft3 043NOK
BEXT100Rett skaft, dobbel vinkel2 015NOK
BEXT125Rett skaft, dobbel vinkel2 568NOK
BEXT500Rett skaft, dobbel vinkel1 872NOK
BEXT750Rett skaft, dobbel vinkel2 128NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?