Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 41512 Pipe Marker Cold Water Green | AF3TYZ 8CXV3

BRADY 41512 Pipe Marker Cold Water Green

På lager
Vare: AF3TYZ Modell: 41512Kryssreferanse: 8CXV3
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
1 761 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Høyde8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Roll Lengde30ft.
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)11.3
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7055-1 Rørmarkør Kaldt vann Grønn 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 In | AD9JJX 4T579 7055-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7055-4 Rørmarkør kaldt vann grønt 3/4 til 2-3/8 tommer | AD9JJY 4T580 7055-43/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl7"188NOK
BRADY 7055-3C Rørmarkør Kaldtvann Grønn 3/4 tommer eller mindre | AE2ZPM 5ACN2 7055-3C3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 4029-A Rørmarkør Kaldt vann Grønt 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZFG 5GXK0 4029-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark13 / 16 "78NOK
BRADY 4029-B Rørmarkør Kaldt vann Grønn 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AE3ZFH 5GXK1 4029-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark7 / 8 "120NOK
BRADY 4029-C Rørmarkør Kaldtvann Grønn 2-1 / 2 Til 3-7 / 8 In | AE3ZUN 5GYL4 4029-C2-1/2 to 3-7/8"2"HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark2"210NOK
BRADY 4029-D rørmarkør kaldt vann grønt 4 til 6 tommer | AE3ZUP 5GYL5 4029-D4 til 6 "2 13 / 16 "HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark2 13 / 16 "277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 41512 Pipe Marker Cold Water Green
1 761 NOK / enhet