LAB SIKKERHETSFORSYNING 32V120 Ultrasonic Cleaner 12000ml | AC6BZG

LAB SAFETY SUPPLY 32V120 Ultralydrens 12000ml

På lager
Vare: AC6BZG Modell: 32V120

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUltrasonic Cleaner
ViseJa
Maks. Temp.80 grader C
Generell dybde12.4 "
Total høyde12.4 "
Samlet bredde12.8 "
tank~~POS=TRUNC3.12 gal. / 12000 ml
Tankdybde5.9 "
Tankhøyde5.9 "
TankmaterialeRustfritt stål SUS304
Tankbredde12.8 "
tidsurJa
Timer Range1 til 99 min.
typenStor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.71
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)40.39
HS kode8479899885
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Med oppvarmingsfunksjon, Integrert kretsdesign med lav effekt, Digital tidkontrollsystem, Tank med stor kapasitet praktisk for husholdnings- og profesjonell rengjøring, Ingen skadelig kjemikalie, Ingen skader på gjenstander, Fuktighetssikker PCB-prosesseringsdesign

Produktvarianter

ProduktModellViseGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeTankdybdeTimer RangetypenPris
LAB SIKKERHETSFORSYNING 32V113 Ultrasonic Cleaner High Power 750ml Ss | AC6BZA 32V113Ja5.43 "5.43 "6.66 "1.89 "180 sek., 280 sek., 380 sek., 480 sek., 90 sek.Høy kraft1 164 NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 32V114 Ultrasonic Cleaner 610ml | AC6BZB 32V114Nei5.24 "5.24 "5.71 "1.97 "3 min.Liten724NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 32V115 Ultrasonic Cleaner 400ml | AC6BZC 32V115Nei4.92 "4.92 "5.67 "1.5 "3 min.Liten635NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 32V120 Ultralydrens 12000ml
12 004 NOK / enhet