Ultralydrensere

filtre

Ultralydrensere er egnet for rengjøring av metall- og plastinstrumenter, flytende avgassing, separering av celler/vev og forberedelse av prøver innen forskning og utvikling, helsevesenet...Les mer

RAYTECH -

Ultralydrensere

StilModelltypenViseMaks. Temp.Generell dybdeTotal høydeSamlet breddeTankdybdeTimer RangePris (eks. mva)
A23-100Turbo SonicLED140 grader C12 "10 "17 "8"1 til 30 min.5 773NOK
B23-096Turbo SonicDigitalt150 Grader F9"6.5 "11.56"90 sek. til 8 min.2 572NOK
C7631734UltralydAnalog176 grader C10.75 "14 "38.5 "8"1 til 20 min.26 059NOK
BRANSON -

Ultralydrensere

Branson ultralydrensere er designet for rengjøring av plast- og metallinstrumenter, maskineri og komponenter, flytende avgassing, separering av celler/vev og forberedelse av prøver innen forskning og utvikling, klinisk testing og helsetjenester. Disse mekaniske rengjøringsbadene har en tank i rustfritt stål for beskyttelse mot reaktive kjemikalier og en innebygd timer for å indikere driftsstatus og fremdrift. Velg fra et bredt utvalg av disse ultralydbadene tilgjengelig i 5.500, 6, 9.500 og 11.500 tommers tankdybdevarianter på Raptor Supplies.

StilModellViseSakGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeTankdybdetypenPris (eks. mva)
ACH1012Bund GCX-40-12-Tank-----135 272NOK
ACH1012Bund GCX-25-12-Tank-----136 728NOK
ACH2024Bund GCX-40-36-Tank-----273 820NOK
ACH2024Bund GCX-25-36-Tank-----284 618NOK
ACH1620Bund GCX-25-24-Tank-----206 366NOK
ACH1216Bund GCX-40-18-Tank-----159 051NOK
ACH1216Bund GCX-25-18-Tank-----165 238NOK
ACH1620Bund GCX-40-24-Tank-----198 237NOK
BCPX-952-516RNeiUltrasonic Cleaner15.8 "14.9 "15.6 "9.5 "M19 649NOK
CCPX-952-816RNeiUltrasonic Cleaner18.3 "15.4 "23.5 "11.5 "M33 072NOK
BCPX-952-316RNeiUltrasonic Cleaner12.5 "14.8 "15.6 "6"M14 770NOK
DCPX-952-317RNeiUltrasonic Cleaner12.5 "14.8 "15.6 "6"MH16 144NOK
ECPX-952-216RNeiUltrasonic Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "M9 563NOK
FCPX-952-837RNeiUltrasonic Cleaner18.3 "15.4 "23.5 "11.5 "MH50 911NOK
GCPX-952-116RNeiUltrasonic Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "M7 150NOK
HCPX-952-217RNeiUltrasonic Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "MH10 886NOK
ICPX-952-117RNeiUltrasonic Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "MH7 858NOK
JCPX-952-517RNeiUltrasonic Cleaner15.8 "14.9 "15.6 "9.5 "MH21 025NOK
FCPX-952-817RNeiUltrasonic Cleaner18.3 "15.4 "23.5 "11.5 "MH37 398NOK
KCPX-952-219RJaUltrasonic Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "CPX11 020NOK
LCPX-952-819RJaUltrasonic Cleaner18.3 "15.4 "23.5 "11.5 "CPX38 438NOK
MCPX-952-318RJaUltrasonic Cleaner12.5 "14.8 "15.6 "6"CPXH18 127NOK
KCPX-952-519RJaUltrasonic Cleaner15.8 "14.9 "15.6 "9.5 "CPX21 668NOK
NCPX-952-218RJaUltrasonic Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "CPXH12 107NOK
OCPX-952-119RJaUltrasonic Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPX8 938NOK
ELMA ULTRASONICS -

Ultralydrensere

Elma ultralyd rengjøringsmidler er designet for effektivt å rengjøre harde overflater, for eksempel maskiner, deler av metall, glass eller glassfiber. Disse rengjøringsmidlene har en integrert feiemodus for perfekt fordeling av lydfelt og Degas-modus (utvalgte modeller) som muliggjør effektiv fjerning av oppløste gasser fra rengjøringsvæsken. De er tilgjengelige med to valgbare ultralydfrekvenser - en for grov og forrengjøring og den andre for intensiv og skånsom rengjøring. Ultrasoniske bad har kavitasjonsbestandig spesialkonstruksjon i rustfritt stål for å sikre utstyrets holdbarhet. Velg mellom et bredt spekter av disse ultrasoniske industrielle rengjøringsmidlene, tilgjengelig i analoge og LCD-skjermvarianter Raptor Supplies.

StilModelltypenViseSakGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeTankdybdeTimer RangePris (eks. mva)
AElmasonic EP180H--Ultrasonic Cleaner13.75 "12.75 "11.875 "11-13 / 16 "1 til 30 min.39 037NOK
B110--Ultrasonic Cleaner-----28 180NOK
CElmasonic EP100H--Ultrasonic Cleaner11.125 "10.75 "13.25 "9-13 / 32 "1 til 30 min.22 942NOK
D110--Ultrasonic Cleaner-----57 146NOK
E110--Ultrasonic Cleaner-----40 724NOK
F110--Ultrasonic Cleaner-----15 918NOK
G110--Ultrasonic Cleaner-----92 718NOK
Hxtra TT60H--Ultrasonic Cleaner-----37 496NOK
I110--Ultrasonic Cleaner-----33 337NOK
JElmasonic EP10H--Ultrasonic Cleaner-----8 743NOK
K110--Ultrasonic Cleaner-----139 464NOK
Lxtra TT200H--Ultrasonic Cleaner-----65 569NOK
MXtra ST 1400H--Ultrasonic Cleaner-----205 424NOK
NXtra ST 1600H--Ultrasonic Cleaner-----260 080NOK
OXtra ST 2500H--Ultrasonic Cleaner-----335 952NOK
PXtra ST 500H--Ultrasonic Cleaner-----124 569NOK
Q110--Ultrasonic Cleaner-----53 394NOK
RElmasonic EP10--Ultrasonic Cleaner-----7 333NOK
SXtra ST 300H--Ultrasonic Cleaner-----104 627NOK
T110--Ultrasonic Cleaner-----34 425NOK
UXtra ST 600H--Ultrasonic Cleaner-----134 070NOK
V110--Ultrasonic Cleaner-----44 902NOK
Wxtra TT120H--Ultrasonic Cleaner-----54 390NOK
XElmasonic EP60H--Ultrasonic Cleaner-----19 416NOK
YElmasonic EP40H--Ultrasonic Cleaner-----17 307NOK
LAB SAFETY SUPPLY -

Ultrasonic Cleaner

StilModellViseGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeTankdybdeTimer RangetypenPris (eks. mva)
A32V114Nei5.24 "5.24 "5.71 "1.97 "3 min.Liten683NOK
B32V115Nei4.92 "4.92 "5.67 "1.5 "3 min.Liten572NOK
C32V120Ja12.4 "12.4 "12.8 "5.9 "1 til 99 min.Stor12 004NOK
D32V113Ja5.43 "5.43 "6.66 "1.89 "180 sek., 280 sek., 380 sek., 480 sek., 90 sek.Høy kraft1 104NOK
JONARD -

Ultrasonic Cleaner Steel 4 ounce Cap

ModellSakPris (eks. mva)
TSUC-5000AD3NAX42 222 NOK
BRANSON -

Mini ultralydrenser 15 oz.

ModellSakPris (eks. mva)
100-951-010AH9JZX2 591 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke væsker brukes i disse ultralydrensere?

Bakepulver, isopropanol og veggrens er effektive rengjøringsmidler for disse ultralydrensere.

Hva kan skje hvis ultralydrensere brukes uten vann?

  • Hvis støvsugeren er slått på og det ikke er vann i tanken, kan svingeren brenne ut umiddelbart.
  • Hold støvsugeren fylt til anbefalt nivå før du kobler den til strømmen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?