Destaco 603-SS stempelklemme med rett linje er egnet for å holde arbeidsstykker mot en vertikal overflate i trebearbeiding og produksjonsanlegg. Den er ideell for CNC -bearbeiding, fiksing og testing og plastinjeksjon. Denne stempelklemmen i rustfritt stål har en kompakt design som gjør at den enkelt kan huse forskjellige store arbeidsstykker. Destaco 603-SS håndtak for stempelklemmen med rett linje låses i både tilbaketrukne og forlengede posisjoner som gjør at brukeren kan bruke denne klemmen enten i push- eller pull-konfigurasjon. Denne funksjonen gjør denne stempelklemmen egnet for bruk i trange rom og vanskelig tilgjengelige områder. Den leveres med et gjenget stempel for å huse en sekskantet spindel, og gjør dermed klemmens stempellengde lett justerbar, avhengig av applikasjonskravet. Metallhåndtaket har også et stort plastgrep som sikrer brukerkomfort for langvarig bruk. Destaco 603-serien klemmer leveres med flensstil som har to par monteringshull for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Denne flensede utformingen av denne klemmen gjør det også mulig for brukeren å enkelt avinstallere klemmen bare ved å fjerne skruene.
Bruksområder:
- Destaco 603-SS stempelklemme med rett linje er designet for kontroll og sveising av inventar, strammeanordninger og forskjellige andre monterings- og testoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 603-SS rettlinjeformet klemme har et toveis låsehåndtak (tilbaketrukket eller forlenget posisjon) for at brukeren kan bruke denne klemmen enten i push- eller pull-konfigurasjon.
- Den har en kompakt design som gjør at den enkelt kan ta imot forskjellige store arbeidsstykker.
- Destaco rettlinjeformet klemme kommer med et gjenget stempel som har plass til en sekskantet spindel, noe som gjør klemmens stempellengde lett justerbar avhengig av applikasjonskravet.
- Det store plastgrepet som er lett å holde er designet for å minimere tretthet fra brukere ved langvarig bruk.
- Destaco akselklemme med rett linje har en flensformet base med to par monteringshull som sikrer enkel montering og fjerning på / fra flate overflater / arbeidsbenker.
- Denne klemmen har konstruksjon i rustfritt stål, som sikrer holdbarhet og høy slitestyrke mot ekstremt tøffe miljøer.
- Brukeren kan også velge mellom et stort utvalg Destaco actionklemmer med rett linje som er tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel rutbart / rett håndtak, sinkbelagt karbonstål og Toggle Lock Plus -aktiverte klemmer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 207943 sekskantet spindel er tilgjengelig for utskifting av ødelagte / utslitte spindler på Destaco 603-SS stempelklemme med rett linje.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 603-SS straight line action stempelklemme er ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015 sertifisert.
Installasjon:
- Destaco 603-SS stempelklemme med rett linje har en flenset base med to par monteringshull, som muliggjør sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Ved behov kan denne trekklåsen enkelt fjernes ved å skru ut de 4 skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket stempelklemmer med rett linje i andre basemonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 603-SS rustfri stålvariant med flens, tilbyr merket også sinkbelagt karbonstål (Destaco 603-M stempelklemme) og Toggle Lock Plus -aktiverte klemmer (Destaco 603-R stempelklemme).
Sp. Hva er en rettlinjet bevegelsesklemme?
A. Destaco stempelklemmer med rett linje er manuelt betjente push / pull -klemmer som brukes til en rekke bruksområder, inkludert kontroll- og sveisearmaturer, strammeinnretninger og mange andre monterings- og testoperasjoner.
Sp. Hvordan fungerer stempelklemmer med rett linje?
A. Noen klemmer i stempelstil som Destaco 603-SS stempelklemme med rett linje, har et langt gjenget stempel som festes manuelt med et plasthåndtak. Disse klemmene har også et toveis låsehåndtak (tilbaketrukket eller forlenget posisjon) for at brukeren kan bruke denne klemmen enten i push- eller pull -konfigurasjon.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Kapasiteten eller holdekraften definerer klemmens evne til å holde et utstyr eller et metallplate på samlebåndet eller under en annen produksjonsprosess.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er forzinket for å motstå og minimere slitasje i tøffe industrimiljøer. For applikasjoner som krever klemming i utendørs forhold, Raptor Supplies tilbyr også klemmer i rustfritt stål.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene på Destaco -klemmer angir vanligvis et gjenkjennelig område. Dette gjøres for å varsle arbeideren / operatøren hvor betjeningshåndtaket er og hvor og når han skal gripe det. Fargen har ingen ytterligere betydning for arbeidet med klemmen.