Destaco 603-MR rettlinjet klemme brukes i bil-, romfarts-, metallbearbeidings- og mat- og emballasjeindustrien for å påføre klemkraft sideveis i stedet for fra toppen (sikrer arbeidsstykket på begrenset plass). Denne rettlinjede klemmen er integrert med et spakhåndtak som griper inn stempelet for å presse mot arbeidsstykket og holde det på plass under sveising, testing, fiksering, sprøytestøping av plast, strammeanordninger, CNC-bearbeiding, montering av bildeler og staking eller lett pressbearbeiding av industrielt utstyr. I tillegg til å låse i den utstrakte posisjonen, lar denne klemmen også låse håndtakets rotasjon og fall under monteringsplanet i tilbaketrukket posisjon. Destaco 603-MR-klemme med rett linje er utstyrt med et lett å betjene skyve-/trekkhåndtak som beveger stempelet inn og ut langs aksen. Denne rette klemmen har en lav profil og kompakt design for installasjon i områder med begrenset plass og kommer integrert med et ergonomisk håndtak, designet spesielt for å redusere håndtretthet mens du arbeider. Denne rettlinjede klemmen har en flensbase med gjengede hull for rask og sikker montering av klemmene på et arbeidsbord eller flat overflate. Destaco 603-MR line action klemme er laget av stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater og er i stand til å holde belastninger opp til 600 lb.
Bruksområder:
Destaco 603-MR rettlinjet klemme brukes i romfarts-, bil-, metallbearbeidings- og mat- og emballasjeindustrien for sveising, testing, sprøytestøping av plast, feste, strammeenheter, CNC-maskinering, montering av bildeler og staking eller lett pressbearbeiding av industriutstyr .
Egenskaper:
- Destaco 603-MR klemme med rett linje har stålkonstruksjon for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
- Denne klemmen med rett linje kommer med Destaco Toggle Lock Plus sikkerhetsmekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen.
- Destaco 603-MR rettlinjet handling er i stand til å låses i både tilbaketrukket og forlenget posisjon.
- Denne rettlinjede klemmen tåler belastninger på opptil 600 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 603-MR rettlinjet actionklemme er kompatibel med merkets 207203-M spindel.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 603-MR rettlinjet aksjonsklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet og kvalitetsytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 603-MR-klemmen med rett linje har en flensbase med gjengede hull for å sikre rask og enkel installasjon på overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer en rettlinjeformet klemme?
A. En rettlinjet klemme inkluderer et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses i enten trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.
Spørsmål. Hvordan velge riktig line action klemme?
A. Destaco-klemmer har stål- eller rustfritt stålkonstruksjon og er tilgjengelige i varianter med flens, smal flens, rett eller solid bunnmontering for enkel installasjon. Disse klemmene er tilgjengelige i forskjellige holdekapasiteter for å angi den maksimale ytre kraften som en klemme i låst posisjon kan motstå trygt, uten å bli permanent deformert. Klemmer med rett linje har også imperiale eller metriske stempelgjenger for sikker installasjon. Kundene bør velge klemmer på grunnlag av avstanden tilbakelagt av stempler i utstrakt posisjon.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft er i utgangspunktet evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.