Vedlikeholdssett

filtre

StilModellAntall vedleggskomponenterAntall stykkerStrokePris (eks. mva)
AMS21020-536.25 "171 338NOK
AMS2-2013186.25 "92 933NOK
AMS2-433395"79 228NOK
AMS2-1035406.13 "82 171NOK
ENERPAC -

Hydrauliske løftesett i MLP-serien

StilModellKapasitetAntall stykkerStrokePris (eks. mva)
AMLP55 tonn.110.63 "til 5"52 401NOK
BMLP1010 tonn.130.63 "til 6"91 414NOK
AMLP2525 tonn.130.63 "til 6"131 220NOK
StilModellKapasitetAntall stykkerPris (eks. mva)
ABHP175214 tonn.1050 419NOK
ABHP2751G24 tonn.1181 016NOK
ABHP3751G36 tonn.11127 742NOK
VESTIL -

H-seriens bærbare hydrauliske utstyrssett

StilModellLastekapasitetAntall stykker
AH-44 tonn.15
RFQ
BH-1010 tonn.16
RFQ
WESTWARD -

Hydrauliske vedlikeholdssett

StilModellKapasitetAntall stykkerStrokePris (eks. mva)
A3ZC684 tonn.154 3 / 4 "5 803NOK
B3ZC6910 tonn.146"7 161NOK
StilModellAntall vedleggskomponenterStrokePris (eks. mva)
AMSFP10226.13 "57 228NOK
AMSFP5245"49 529NOK
LIFTOMATIC -

Forebyggende vedlikeholdssett

StilModell
A5055-2
RFQ
B5058
RFQ
C5068
RFQ
D5054-1
RFQ
E5055
RFQ
WESTWARD -

Hydraulisk ramsett 10 tonn

ModellSakPris (eks. mva)
13X029AA6GEQ5 858 NOK
AME INTERNATIONAL -

Hydraulisk ramsett, 10 tonns kapasitet, 1.5 tommers slagsylinder, stål

ModellSakPris (eks. mva)
13075CJ6MNQ7 617 NOK
Se detaljer

Vedlikeholdssett

Vedlikeholdssett for generelle formål inkluderer vedlegg for bøying / retting av deler og løftemaskiner. Disse settene består av en hydraulisk sylinder, en håndpumpe og kompatible redskaper. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av sett fra merker som Vestile, Vestover og Enerpac. Hydrauliske vedlikeholdssett for karosserireparasjoner er ideelle for flåte- og kjøretøyreparasjonsoppgaver, for eksempel retting av rammer.
Vi tilbyr også løftesett som inkluderer en hydraulisk håndpumpe og et utvalg sylindere med varierende slaglengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?