Belte Drive Motors

filtre

MARATHON MOTORS -

Flerhastighetsmotorer, to-vikling

StilModellSkaft Dia.FrameForsterker med full belastningAksel lengdeSpenningHPRPM på typeskiltNominell effektivitetPris (eks. mva)
A254TTDX72781.625 "254T20.8-18.4/11.0-10.24.187 "200-2307-1/2, 3-1/31770/118087.5%43 772NOK
B256TTDX72641.625 "256T12.0/6.54.187 "46010, 4-7 / 161760/117587.5%49 147NOK
C254TTDX72081.625 "254T10.0/5.64.187 "4607-1/2, 3-1/3175584%38 564NOK
D145TTDR57017 / 8 "145T1.5/0.752.25 "4601, 1 / 41725/86079.5%17 316NOK
E145TTDR57027 / 8 "145T2.2/1.12.25 "4601-1/2, 3/81740/88578.5%17 498NOK
CENTURY -

1/2 "Akseldiameter Belte Drive Motors

StilModellMotordesignLagreneKroppsdia.MotorkabinettdesignMotor termisk beskyttelseMotor TypeMonteringRPM på typeskiltPris (eks. mva)
AH1027A3-faseBall5.625 "Helt lukket ikke-ventilertnone3-faseVugge17252 685NOK
BF344V1Delt faseBall5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseVugge34504 026NOK
CRB2014Delt faseBall5.625 "Open Air-OverAutoDelt faseVugge17253 218NOK
DGF2014Delt faseErmet5.625 "Open Air-OverAutoDelt faseVugge17253 462NOK
CSGF2034V3Delt faseBall6.5 "Åpne DripproofAutoDelt faseVugge1725/8505 006NOK
CSGF2034V2Delt faseBall6.5 "Åpne DripproofAutoDelt faseVugge1725/11403 707NOK
E925ALDelt faseBall5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseVugge1725/11404 254NOK
F889ADelt faseBall5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseBase17252 580NOK
CBF2054Delt faseBall5.625 "Open Air-OverAutoDelt faseVugge17254 365NOK
GBGF2014LDelt faseBall5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseVugge1725/11403 618NOK
HAR2054Delt faseErmet5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseJusterbar ring17253 655NOK
IRS2014Delt faseErmet5.625 "Open Air-OverAutoDelt faseVugge17253 076NOK
JARB2024L2Delt faseBall6.5 "Helt lukket Air-OvernoneDelt faseVugge1725/11404 302NOK
KARB2026SV1Delt faseBall5.625 "Helt lukket Air-OverAutoDelt faseVugge11403 748NOK
LBF20086V1Delt faseBall5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseVugge11403 352NOK
DAYTON -

Beltedrevsmotorer, 1/2 tommers akseldiameter

Dayton-reimdrevne motorer dreier en remskive eller rem for å drive HVAC-utstyr som reimdrevne vifter, luftkjølere, takvifter og luftsirkulatorer. Disse motorene har rammer laget av stål/valset stål for strukturell stivhet og er integrert med kule-/hylselager for lav rotasjonsfriksjon. De har også en kondensator som gir ekstra kraft under oppstart for å levere høyt startmoment mens de kjører med en maksimal hastighet på 1725 rpm. Disse motorene tilbyr nominell effektivitet på opptil 66 % og er tilgjengelige i delfase- og kondensatorstartvarianter.

StilModellSakIsolasjonsklasseLagreneKroppsdia.Lengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotorapplikasjonMotordesignPris (eks. mva)
A3K371Belte Drive MotorBBall5.625 "10 "40 grader CH VAC/RDelt fase4 306NOK
B4VAG5Belte Drive MotorBBall5.625 "8.25 "60 grader CH VAC/RKondensator-start4 707NOK
C6K870Belte Drive MotorBErmet5.625 "-40 grader CH VAC/RDelt fase3 995NOK
D6K570Belte Drive MotorBErmet5.625 "8.375 "40 grader CH VAC/RDelt fase2 789NOK
E6K551Belte Drive MotorBErmet5.625 "7.875 "40 grader CH VAC/RDelt fase2 663NOK
F6K425Belte Drive MotorBBall5.625 "9 1 / 16 "40 grader CH VAC/RDelt fase4 235NOK
G6K030Belte Drive MotorBErmet5.625 "8.437 "40 grader CH VAC/RDelt fase2 356NOK
H5K977Belte Drive MotorBErmet5.625 "7.437 "40 grader CH VAC/RDelt fase2 195NOK
I5K907Belte Drive MotorBErmet5.625 "-40 grader CH VAC/RDelt fase2 956NOK
J5K258Belte Drive MotorBErmet5.625 "8.437 "40 grader CH VAC/RDelt fase3 255NOK
K4K252Belte Drive MotorBBall5.625 "8.375 "40 grader CH VAC/RDelt fase2 788NOK
L3K771Belte Drive MotorBErmet5.625 "7.437 "40 grader CH VAC/RDelt fase2 411NOK
M3K613Belte Drive MotorBBall5.625 "6 15 / 16 "40 grader CH VAC/RDelt fase3 691NOK
N3K384Belte Drive MotorBErmet5.625 "8.375 "40 grader CH VAC/RDelt fase2 633NOK
O6K778Belte Drive MotorBBall5.625 "8.375 "40 grader CH VAC/RDelt fase2 665NOK
P4K259Belte Drive MotorFBall5.625 "-40 grader CH VAC/RDelt fase2 973NOK
Q3 92ZPXNUMXBelte Drive MotorBBall5.625 "7 27 / 32 "40 grader CH VAC/RDelt fase3 221NOK
R3K772Belte Drive MotorBErmet5.625 "-40 grader CH VAC/RDelt fase3 423NOK
S3K386Belte Drive MotorBBall5.625 "10 1 / 16 "40 grader CH VAC/RDelt fase4 768NOK
T3K091Belte Drive MotorBBall5.625 "7 15 / 16 "40 grader CH VAC/RDelt fase2 589NOK
U1AGG2Belte Drive MotorBBall5.625 "8 11 / 32 "40 grader CH VAC/RKondensator-start4 639NOK
U1AGG1Belte Drive MotorBBall5.625 "7 13 / 16 "40 grader CH VAC/RKondensator-start3 610NOK
V6K872Belte Drive MotorBErmet5.625 "-40 grader CH VAC/RDelt fase3 881NOK
W6K589Belte Drive MotorBErmet5.625 "8.437 "40 grader CH VAC/RDelt fase2 443NOK
X6K426Belte Drive MotorBBall6.437 "9.625 "40 grader CH VAC/RDelt fase4 969NOK
CENTURY -

Belte Drive Motors, 5/8 "Shaft Diameter

StilModellMotordesignKroppsdia.KabinettMotorkabinettdesignMotor termisk beskyttelseMotor TypeMonteringRPM på typeskiltPris (eks. mva)
AH655V13-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne Dripproofnone3-faseVugge1745/11407 564NOK
BH262V23-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne Dripproofnone3-faseVugge17255 645NOK
CH8443-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAuto3-faseVugge34507 030NOK
DH717V13-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne Dripproofnone3-faseVugge1745/11408 970NOK
EH657V13-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne Dripproofnone3-faseVugge1725/11408 457NOK
FH841V13-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAuto3-faseVugge34504 859NOK
GHOL3-fase6.5 "Helt lukket Air-OverHelt lukket Air-Overnone3-faseVugge17255 869NOK
FH843V13-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAuto3-faseVugge34506 921NOK
HC426V1Kondensator-start6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge / Stud17256 493NOK
IB722LKondensator-start6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge34507 717NOK
JRB1204AV1Kondensator-start6.625 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge17258 639NOK
KC471AKondensator-start6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge / Stud1725/11409 747NOK
LB589Kondensator-start6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge34505 469NOK
KC533Kondensator-start6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge / Stud1725/114010 083NOK
MRB2054DV2Delt fase6.5 "ÅpenÅpenAutoDelt faseVugge17255 079NOK
NOS2074Delt fase5.625 "ÅpenOpen Air-OverAutoDelt faseBase17253 352NOK
OF390Delt fase6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoDelt faseVugge1725/11406 812NOK
OBF2056DDelt fase6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoDelt faseVugge11406 746NOK
CENTURY -

7/8 "Akseldiameter Belte Drive Motors

StilModellRPM på typeskiltKroppsdia.RammematerialeNominell effektivitetRPM-rekkeviddeAksel lengdeStud mønsterSpenningPris (eks. mva)
AHOL17256.5 "Valset stål83.1%1701-18002 5 / 16 "5-13 / 16 "200-230/46011 430NOK
BHOL34506.625 "Stål85.2%3001-36002.25 "4-1/8 x 4-1/8"208-230/4609 954NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Motor, 220V, M3

ModellSakPris (eks. mva)
AX1497CE8YWQ22 390 NOK
Se detaljer

Belte Drive Motors

Belte-drivmotorer brukes til å kjøre et belte på en remskive i VVS-vifter, blåser, luftcirkulatorer og takventilatorer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av beltemotorer fra Century, Allpax, Dayton og Marathon Motors. Århundre remdrivmotorer med 1/2 tomme akseldiameter er designet for å optimalisere kraften og levetiden til et system. Med stål/valset stålramme har disse motorene kule- og hylselager for å gi lav motorfriksjon og høy belastningskapasitet. Med en maksimal nominell virkningsgrad på 64 %, er de i stand til å drives opp til en omgivelsestemperatur på 40 grader C. Dayton remdrivmotorer er utformet med flate motoraksler og åpne, dryppsikre kapslinger for å forhindre varmeoppbygging inne i motoren. Disse motorene har en kondensatorstart og delt fasedesign for å gi høyt startmoment. De leverer hastigheter opp til 1725 rpm og kan betjenes opp til 60 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av remdrivmotorer i 1- og 3-fasealternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?