CENTURY H1027A Motor 3 Fas 1/3hk 1725 208-230/460 Eff 82.3 | AE3LAL 5DVU7

CENTURY H1027A Motor 3 Fas 1/3hk 1725 208-230/460 Eff 82.3

På lager
Vare: AE3LAL Modell: H1027AKryssreferanse: 5DVU7

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 685 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelte Drive Motor
LagreneBall
Kroppsdia.5.625 "
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
Frame48Y
Forsterker med full belastning1.2-1.2/0.6
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel7.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonBelte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringVugge
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet82.3%
Total lengde9"
Fase3
Spenstig Ring Dia.2.5 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.5 "
Stud mønster4-1/4 x 4-1/4"
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5015
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8501514040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignLagreneKroppsdia.MotorkabinettdesignMotor termisk beskyttelseMotor TypeMonteringRPM på typeskiltPris
CENTURY 889A Motor Splittfase 1/3 Hk 1725 115v 48 Odp | AD9FMK 4RGX2 889ADelt faseBall5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseBase17252 580 NOK
CENTURY AR2054 Motor Split Phase 1/2 Hk 1725 115v 48 Odp | AD9QKP 4UE62 AR2054Delt faseErmet5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseJusterbar ring17253 655 NOK
CENTURY RS2014 Motor Splittfase 1/6 Hk 1725 115v 56z Åpen | AD9QKU 4UE68 RS2014Delt faseErmet5.625 "Open Air-OverAutoDelt faseVugge17253 076 NOK
CENTURY F344V1 Motor Splittfase 1/3 Hk 3450 115/230v 48z | AD9QKW 4UE70 F344V1Delt faseBall5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseVugge34504 026 NOK
CENTURY RB2014 Motor Splittfase 1/6 Hk 1725 115v 48z Åpen | AD9QKX 4UE73 RB2014Delt faseBall5.625 "Open Air-OverAutoDelt faseVugge17253 218 NOK
CENTURY GF2014 Motor Splittfase 1/6 Hk 1725 115v 48 Åpen | AD9QLC 4UE81 GF2014Delt faseErmet5.625 "Open Air-OverAutoDelt faseVugge17253 462 NOK
CENTURY BF2054 Motor Splittfase 1/2 Hk 1725 115/208-230v 48 | AD9QLH 4UE88 BF2054Delt faseBall5.625 "Open Air-OverAutoDelt faseVugge17254 365 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY H1027A Motor 3 Fas 1/3hk 1725 208-230/460 Eff 82.3
2 685 NOK / enhet