CENTURY Belte Drive Motors, 5/8 "Shaft Diameter


filtre
kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motor Sub Application: Belte Dr Fan / Blower , Fjærende ring Dia.: 2.5 " , Rotasjon: CW / CCW , Skaft Dia.: 5 / 8 "
StilModellMotordesignKroppsdia.KabinettMotorkabinettdesignMotor termisk beskyttelseMotor TypeMonteringRPM på typeskiltPris (eks. mva)
A
H655V1
3-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne Dripproofnone3-faseVugge1745/11407 564 NOK
B
H262V2
3-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne Dripproofnone3-faseVugge17255 645 NOK
C
H844
3-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAuto3-faseVugge34507 030 NOK
D
H717V1
3-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne Dripproofnone3-faseVugge1745/11408 970 NOK
E
H657V1
3-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne Dripproofnone3-faseVugge1725/11408 457 NOK
F
H841V1
3-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAuto3-faseVugge34504 859 NOK
G
HOL
3-fase6.5 "Helt lukket Air-OverHelt lukket Air-Overnone3-faseVugge17255 869 NOK
F
H843V1
3-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAuto3-faseVugge34506 921 NOK
H
C426V1
Kondensator-start6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge / Stud17256 493 NOK
I
B722L
Kondensator-start6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge34507 717 NOK
J
RB1204AV1
Kondensator-start6.625 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge17258 639 NOK
K
C471A
Kondensator-start6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge / Stud1725/11409 747 NOK
L
B589
Kondensator-start6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge34505 469 NOK
K
C533
Kondensator-start6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge / Stud1725/114010 083 NOK
M
RB2054DV2
Delt fase6.5 "ÅpenÅpenAutoDelt faseVugge17255 079 NOK
N
OS2074
Delt fase5.625 "ÅpenOpen Air-OverAutoDelt faseBase17253 352 NOK
O
F390
Delt fase6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoDelt faseVugge1725/11406 812 NOK
O
BF2056D
Delt fase6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoDelt faseVugge11406 746 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?