CENTURY BF20086V1 Motor Splittfase 1/12 Hk 1140 115v 48z Odp | AE3LAK 5DVU6

CENTURY BF20086V1 Motor Splittfase 1/12 Hk 1140 115v 48z Odp

På lager
Vare: AE3LAK Modell: BF20086V1Kryssreferanse: 5DVU6

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelte Drive Motor
LagreneBall
Kroppsdia.5.625 "
DutyKontinuerlig
KabinettÅpne Dripproof
Frame48Z
Forsterker med full belastning2.69
HP1/12
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel7.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonBelte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDelt fase
MonteringVugge
RPM på typeskilt1140
Total lengde9"
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.5 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.4
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.88 "
Stud mønster4-1/4 x 4-1/4"
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8501402040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignLagreneKroppsdia.MotorkabinettdesignMotor termisk beskyttelseMotor TypeMonteringRPM på typeskiltPris
CENTURY 889A Motor Splittfase 1/3 Hk 1725 115v 48 Odp | AD9FMK 4RGX2 889ADelt faseBall5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseBase17251 811 NOK
CENTURY AR2054 Motor Split Phase 1/2 Hk 1725 115v 48 Odp | AD9QKP 4UE62 AR2054Delt faseErmet5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseJusterbar ring17253 925 NOK
CENTURY RS2014 Motor Splittfase 1/6 Hk 1725 115v 56z Åpen | AD9QKU 4UE68 RS2014Delt faseErmet5.625 "Open Air-OverAutoDelt faseVugge17253 359 NOK
CENTURY F344V1 Motor Splittfase 1/3 Hk 3450 115/230v 48z | AD9QKW 4UE70 F344V1Delt faseBall5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseVugge34503 633 NOK
CENTURY RB2014 Motor Splittfase 1/6 Hk 1725 115v 48z Åpen | AD9QKX 4UE73 RB2014Delt faseBall5.625 "Open Air-OverAutoDelt faseVugge17253 031 NOK
CENTURY GF2014 Motor Splittfase 1/6 Hk 1725 115v 48 Åpen | AD9QLC 4UE81 GF2014Delt faseErmet5.625 "Open Air-OverAutoDelt faseVugge17253 141 NOK
CENTURY BF2054 Motor Splittfase 1/2 Hk 1725 115/208-230v 48 | AD9QLH 4UE88 BF2054Delt faseBall5.625 "Open Air-OverAutoDelt faseVugge17254 205 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY BF20086V1 Motor Splittfase 1/12 Hk 1140 115v 48z Odp
3 024 NOK / enhet