Mudblandere Mashers And Pans

filtre

KRAFT TOOL CO. -

Gjørmepanner

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ADW722-468NOK
BDW725-614NOK
CDW724-562NOK
DDW21212 "181NOK
DDW21414 "197NOK
HYDE -

Gips gjørmepanner

StilModellAnleggStørrelsePris (eks. mva)
A09060Kraftig, stiv plast4-3 / 4 x 13-3 / 4 "øverst, 2-5 / 8 x 12-1 / 2" nederst, 3-1 / 4 "dyp113NOK
B09012Rustfritt stål4-1 / 4 x 15-3 / 4 "øverst, 2-5 / 8 x 12-1 / 8" nederst, 3-1 / 2 "dyp458NOK
MARSHALLTOWN -

Gipsveggslam 12 Ss

ModellSakPris (eks. mva)
6395AA8GLM340NOK
KRAFT TOOL CO. -

Holder Mud Pan 12 Tommers slitesterk aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
DW207AH4NVV344NOK
MARSHALLTOWN -

Sølepanne 12 tommers rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
812AH8DFD349NOK
QLT BY MARSHALLTOWN -

Gipsvegg Mud Masher 24-1 / 2 inch Square Head

ModellSakPris (eks. mva)
MM662AA8GLH269NOK
KRAFT TOOL CO. -

Scoop Bucket 6-12 tommers rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
DC421AH4NVR205NOK
HYDE -

Gipsvegg Mud Mixer Heavy Duty

ModellSakPris (eks. mva)
46565AH8DCU152NOK

Mudblandere Mashers And Pans

Slammiksere, mosere og panner er egnet for å blande og lagre tørre ingredienser med væsker, maling, forseglere og blandinger for konstruksjon, kjemisk prosessering og malingsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Hyde, Kraft Tool Co. & Marshalltown miksere, mosere og panner. Utvalgte modeller har lett aluminiumskonstruksjon og innebygde kroker for å holde / henge gjørmebrettet på brukerens belte mens du lar hendene være frie. Velg fra et bredt utvalg av miksere, mashers, panner og øsebøtter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?