CENTURY 1/2 "Akseldiameter Belte Drive Motors


filtre
Plikt: Kontinuerlig , Rammemateriale: Stål , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motor Sub Application: Belte Dr Fan / Blower , Fjærende ring Dia.: 2.5 " , Rotasjon: CW / CCW , Skaft Dia.: 1 / 2 "
StilModellMotordesignLagreneKroppsdia.MotorkabinettdesignMotor termisk beskyttelseMotor TypeMonteringRPM på typeskiltPris (eks. mva)
A
H1027A
3-faseBall5.625 "Helt lukket ikke-ventilertnone3-faseVugge17252 685 NOK
B
AR2054
Delt faseErmet5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseJusterbar ring17253 655 NOK
C
RS2014
Delt faseErmet5.625 "Open Air-OverAutoDelt faseVugge17253 076 NOK
D
F344V1
Delt faseBall5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseVugge34504 026 NOK
E
SGF2034V3
Delt faseBall6.5 "Åpne DripproofAutoDelt faseVugge1725/8505 006 NOK
F
ARB2026SV1
Delt faseBall5.625 "Helt lukket Air-OverAutoDelt faseVugge11403 748 NOK
G
GF2014
Delt faseErmet5.625 "Open Air-OverAutoDelt faseVugge17253 462 NOK
E
BF2054
Delt faseBall5.625 "Open Air-OverAutoDelt faseVugge17254 365 NOK
H
ARB2024L2
Delt faseBall6.5 "Helt lukket Air-OvernoneDelt faseVugge1725/11404 302 NOK
I
925AL
Delt faseBall5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseVugge1725/11404 254 NOK
J
BGF2014L
Delt faseBall5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseVugge1725/11403 618 NOK
K
889A
Delt faseBall5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseBase17252 580 NOK
E
RB2014
Delt faseBall5.625 "Open Air-OverAutoDelt faseVugge17253 218 NOK
E
SGF2034V2
Delt faseBall6.5 "Åpne DripproofAutoDelt faseVugge1725/11403 707 NOK
L
BF20086V1
Delt faseBall5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseVugge11403 352 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?