GENERAL PIPE CLEANERS Super Vee Series avløpsrensere


filtre
StilModellKabelstørrelseLengdePris (eks. mva)
A
100010
--6 605 NOK
A
100130
1 / 4 "25 ft.8 590 NOK
A
100030
1/4 ", 3/8"25 ft.11 187 NOK
A
100050
1/4 ", 3/8"25/35 fot.11 588 NOK
A
100070
1/4 ", 3/8"50/35 fot.12 180 NOK
A
100090
5 / 16 "25 ft.8 820 NOK

Super Vee Series avløpsrensere

General Pipe Super-Vee Series avløpsrensere er egnet for å rydde tilsko i små til mellomstore rør. Disse avløpsrensere brukes av rørleggere for å fjerne blokkeringer i vasker, kar og avløpsrør for tøy. Disse enhetene har en Slide Action Chuck innebygd i gripeskjoldet for raskt å koble inn / frigjøre kabelen med en enkel bevegelse bakover eller fremover. Denne funksjonen tillater også automatisk justering av forskjellige kabeldiametre, forhindrer nedetid og øker effektiviteten. Super-Vee avløpsrensere er utstyrt med hurtigskiftekabelkassetter som gjør det mulig å bytte til en kabel med annen diameter på mindre enn ett minutt, og en Band-It-sprutbeskyttelse for å minimere overflødig vannsprut fra den roterende trommelen under operasjonen. De har også et Dyna-Thrust-lagersystem som enkelt bærer trommelbelastningen, eliminerer sjansene for slitasje på motorakselen og forlenger verktøyets levetid. Disse enhetene bruker Flexicore-kabler (opptil 50 eller 35 fot lange) som består av et ståltau kveilet rundt en kjernetråd for å gi overlegen fleksibilitet, høy strekkstyrke og evnen til å navigere i svinger. Alle avløpsrensere kommer i en solid bæreveske for enkel oppbevaring og transport.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?