CENTURY RS2014 Motor Splittfase 1/6 Hk 1725 115v 56z Åpen | AD9QKU 4UE68

CENTURY RS2014 Motor Splittfase 1/6 Hk 1725 115v 56z Åpen

På lager
Vare: AD9QKU Modell: RS2014Kryssreferanse: 4UE68

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelte Drive Motor
LagreneErmet
Kroppsdia.5.625 "
DutyKontinuerlig
KabinettÅpen
Frame56Z
Forsterker med full belastning5.1
HP1/6
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel7.75 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonBelte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDelt fase
MonteringVugge
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet41.0%
Total lengde9.625 "
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.5 "
Ring til ringsenter6-15 / 16 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.35
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.875 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.6475
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignLagreneKroppsdia.MotorkabinettdesignMotor termisk beskyttelseMotor TypeMonteringRPM på typeskiltPris
CENTURY 889A Motor Splittfase 1/3 Hk 1725 115v 48 Odp | AD9FMK 4RGX2 889ADelt faseBall5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseBase17252 580 NOK
CENTURY AR2054 Motor Split Phase 1/2 Hk 1725 115v 48 Odp | AD9QKP 4UE62 AR2054Delt faseErmet5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseJusterbar ring17253 655 NOK
CENTURY F344V1 Motor Splittfase 1/3 Hk 3450 115/230v 48z | AD9QKW 4UE70 F344V1Delt faseBall5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseVugge34504 026 NOK
CENTURY RB2014 Motor Splittfase 1/6 Hk 1725 115v 48z Åpen | AD9QKX 4UE73 RB2014Delt faseBall5.625 "Open Air-OverAutoDelt faseVugge17253 218 NOK
CENTURY GF2014 Motor Splittfase 1/6 Hk 1725 115v 48 Åpen | AD9QLC 4UE81 GF2014Delt faseErmet5.625 "Open Air-OverAutoDelt faseVugge17253 462 NOK
CENTURY BF2054 Motor Splittfase 1/2 Hk 1725 115/208-230v 48 | AD9QLH 4UE88 BF2054Delt faseBall5.625 "Open Air-OverAutoDelt faseVugge17254 365 NOK
CENTURY SGF2034V3 Motor Split Phase 1/3 Hk 1725/850 115v 56z Odp | AD9QLM 4UE97 SGF2034V3Delt faseBall6.5 "Åpne DripproofAutoDelt faseVugge1725/8505 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY RS2014 Motor Splittfase 1/6 Hk 1725 115v 56z Åpen
3 076 NOK / enhet