T-bolter

filtre

TE-CO -

T-bolt, stål

StilModellHodehøydeleder BreddeLengde under hodetStørrelseStrekkfasthettråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A464075 / 16 "7 / 8 "5"1 / 2-13x58514 PSI2"1 / 2-13184NOK
A464015 / 16 "7 / 8 "1.5 "1/2-13x1-1/28514 PSI1"1 / 2-13154NOK
A464025 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x28514 PSI1.5 "1 / 2-13170NOK
A464045 / 16 "7 / 8 "3"1 / 2-13x38514 PSI2"1 / 2-13155NOK
A464055 / 16 "7 / 8 "3.5 "1/2-13x3-1/28514 PSI2"1 / 2-13154NOK
A464065 / 16 "7 / 8 "4"1 / 2-13x48514 PSI2"1 / 2-13171NOK
A4650313 / 32 "1.125 "2.5 "5/8-11x2-1/213,560 PSI2"5 / 8-11208NOK
A4650413 / 32 "1.125 "3"5 / 8-11x313,560 PSI2"5 / 8-11199NOK
A4650713 / 32 "1.125 "5"5 / 8-11x513,560 PSI2"5 / 8-11255NOK
A4650213 / 32 "1.125 "2"5 / 8-11x213,560 PSI1.5 "5 / 8-11193NOK
A4651413 / 32 "1.125 "5.5 "5/8-11x5-1/213,560 PSI2"5 / 8-11206NOK
A4650113 / 32 "1.125 "1.5 "5/8-11x1-1/213,560 PSI1"5 / 8-11161NOK
A4650513 / 32 "1.125 "3.5 "5/8-11x3-1/213,560 PSI2"5 / 8-11190NOK
StilModellLengde under hodetStørrelsetråd LengdePris (eks. mva)
A466002.5 "3/4-10x2-1/21.75 "237NOK
A466045"3 / 4-10x52"285NOK
A466056"3 / 4-10x62.5 "348NOK
A4660810 "3 / 4-10x102"369NOK
A4660912 "3 / 4-10x122"275NOK
StilModellHodehøydeleder BreddeLengde under hodetStørrelseStrekkfasthettråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A464865 / 16 "7 / 8 "6"1 / 2-13x67095 PSI2"1 / 2-13301NOK
A464805 / 16 "7 / 8 "1.5 "1/2-13x1-1/27095 PSI1"1 / 2-13314NOK
A464855 / 16 "7 / 8 "5"1 / 2-13x57095 PSI2"1 / 2-13306NOK
A464825 / 16 "7 / 8 "2.5 "1/2-13x2-1/27095 PSI2"1 / 2-13174NOK
A464875 / 16 "7 / 8 "8"1 / 2-13x87095 PSI2"1 / 2-13340NOK
A464845 / 16 "7 / 8 "4"1 / 2-13x47095 PSI2"1 / 2-13284NOK
A464815 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x27095 PSI1.5 "1 / 2-13282NOK
A465805 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x211,300 PSI2"5 / 8-11354NOK
A4658613 / 32 "1.125 "8"5 / 8-11x811,300 PSI2"5 / 8-11399NOK
A4658513 / 32 "1.125 "6"5 / 8-11x611,300 PSI2"5 / 8-11402NOK
A4658413 / 32 "1.125 "5"5 / 8-11x511,300 PSI2"5 / 8-11335NOK
A4658113 / 32 "1.125 "2.5 "5/8-11x2-1/211,300 PSI1.5 "5 / 8-11327NOK
A4658213 / 32 "1.125 "3"5 / 8-11x311,300 PSI2"5 / 8-11307NOK
A4658313 / 32 "1.125 "4"5 / 8-11x411,300 PSI2"5 / 8-11329NOK
A4668217 / 32 "1 5 / 16 "3.5 "3/4-10x3-1/216,700 PSI2"3 / 4-10540NOK
A4668417 / 32 "1 5 / 16 "5"3 / 4-10x516,700 PSI2"3 / 4-10354NOK
A4668617 / 32 "1 5 / 16 "8"3 / 4-10x816,700 PSI2.5 "3 / 4-10540NOK
A4668017 / 32 "1 5 / 16 "2.5 "3/4-10x2-1/216,700 PSI1.75 "3 / 4-10542NOK
A4668117 / 32 "1 5 / 16 "3"3 / 4-10x316,700 PSI2"3 / 4-10542NOK
A4668317 / 32 "1 5 / 16 "4"3 / 4-10x416,700 PSI2"3 / 4-10324NOK
A4668517 / 32 "1 5 / 16 "6"3 / 4-10x616,700 PSI2.5 "3 / 4-10561NOK
StilModellHodehøydeleder BreddeLengde under hodetStørrelsetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A823905G. 331. 4051.25 "3/8-16x1-1/41.25 "3 / 8-162 087NOK
A823907G. 458. 5302"1 / 2-13x21.25 "1 / 2-132 188NOK
A823909G. 458. 5302.5 "1/2-13x2-1/21.25 "1 / 2-131 421NOK
A823906G. 458. 5301.75 "1/2-13x1-3/41.25 "1 / 2-131 976NOK
A823908G. 458. 5302.125 "1/2-13x2-1/81.25 "1 / 2-132 018NOK
A823913G. 649. 8003"3 / 4-10x31.75 "3 / 4-102 214NOK
A823912G. 649. 8002.75 "3/4-10x2-3/41.75 "3 / 4-104 550NOK
TE-CO -

T-bolter

StilModelltråd LengdeHodehøydeleder BreddeTrådstørrelsetypenLengde under hodetMaterialeRockwell HardnessPris (eks. mva)
A462601"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Høy styrke1.5 "4140 SteelC32-C36140NOK
A462611.5 "1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Høy styrke2"4140 SteelC32-C36135NOK
B454041.5 "1 / 4 "7 / 8 "1 / 2-13Middels styrke2"KarbonstålC25-C34151NOK
A464611.5 "5 / 16 "7 / 8 "1 / 2-13Høy styrke2"4140 SteelC32-C36185NOK
A465601.5 "13 / 32 "1.125 "5 / 8-11Høy styrke2"4140 SteelC32-C36203NOK
B458041.75 "11 / 16 "1.75 "1-8Middels styrke6"KarbonstålC25-C34616NOK
A464692"5 / 16 "7 / 8 "1 / 2-13Høy styrke8"4140 SteelC32-C36249NOK
A462622"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Høy styrke2.5 "4140 SteelC32-C36162NOK
B456072"15 / 32 "1.25 "3 / 4-10Middels styrke5"KarbonstålC25-C34276NOK
A462672"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Høy styrke6"4140 SteelC32-C36195NOK
A465632"13 / 32 "1.125 "5 / 8-11Høy styrke3.5 "4140 SteelC32-C36220NOK
A465622"13 / 32 "1.125 "5 / 8-11Høy styrke3"4140 SteelC32-C36188NOK
A464632"5 / 16 "7 / 8 "1 / 2-13Høy styrke3"4140 SteelC32-C36211NOK
A464662"5 / 16 "7 / 8 "1 / 2-13Høy styrke5"4140 SteelC32-C36227NOK
A462652"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Høy styrke4"4140 SteelC32-C36173NOK
A464652"5 / 16 "7 / 8 "1 / 2-13Høy styrke4"4140 SteelC32-C36223NOK
A464672"5 / 16 "7 / 8 "1 / 2-13Høy styrke6"4140 SteelC32-C36238NOK
A465652"13 / 32 "1.125 "5 / 8-11Høy styrke5"4140 SteelC32-C36219NOK
A466662"17 / 32 "1 5 / 16 "3 / 4-10Høy styrke8"4140 SteelC32-C36353NOK
A465612"13 / 32 "1.125 "5 / 8-11Høy styrke2.5 "4140 SteelC32-C36204NOK
A462662"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Høy styrke5"4140 SteelC32-C36178NOK
A466642"17 / 32 "1 5 / 16 "3 / 4-10Høy styrke6"4140 SteelC32-C36283NOK
A466612"17 / 32 "1 5 / 16 "3 / 4-10Høy styrke3.5 "4140 SteelC32-C36253NOK
A466602"17 / 32 "1 5 / 16 "3 / 4-10Høy styrke3"4140 SteelC32-C36248NOK
A465682"13 / 32 "1.125 "5 / 8-11Høy styrke8"4140 SteelC32-C36277NOK
StilModellLengde under hodetStørrelsetråd LengdePris (eks. mva)
A462011.5 "3/8-16x1-1/21"149NOK
A462022"3 / 8-16x21.5 "152NOK
A462043"3 / 8-16x32"170NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?