Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 46202 T-bolt Stål 3/8-16 x 2 | AC4BWM 2YHP3

TE-CO 46202 T-bolt Stål 3/8-16 x 2

På lager
Vare: AC4BWM Modell: 46202Kryssreferanse: 2YHP3
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
170NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-bolt
FinishSvart oksid
Hodehøyde1 / 4 "
leder Bredde11 / 16 "
Lengde under hodet2"
MaterialeStål
Rockwell HardnessC25-C34
Størrelse3 / 8-16x2
Sporstørrelse3 / 8 "
Strekkfasthet4650 psi
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse3 / 8-16
GjengetypeUNC
typenMiddels styrke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde under hodetStørrelsetråd LengdePris
TE-CO 46201 T-bolt Stål 3/8-16 x 1-1/2 | AC4BWL 2YHP2 462011.5 "3/8-16x1-1/21"165NOK
TE-CO 46204 T-bolt Stål 3/8-16 x 3 | AC4BWN 2YHP5 462043"3 / 8-16x32"187NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 46202 T-bolt Stål 3/8-16 x 2
170NOK / enhet