VESTIL FMDL-serien gaffelmonterte trommelløftere


Vestil FMDL-serien gaffelmonterte trommelløftere er spesialisert materialhåndteringsutstyr som håndterer og transporterer fat. De er nyttige i produksjonsanlegg og varehus. Disse trommelløfterne effektiviserer håndteringen av tunge og farlige materialer og forbedrer sikkerheten på arbeidsplassen.

filtre
Farge: Gul , Head Space: 6"
StilModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris (eks. mva)
A
FMDL-1500
Manuell, mekanisk automatisertFiber, Plast, StålÅpen30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Heis , Transport147 936 NOK
B
FMDL-2000
Manuell, mekanisk automatisertFiber, Plast, StålÅpen30 gal. , 55 gal.2000 lbs.Heis157 786 NOK
C
FMDL-850
Manuell, mekanisk automatisertPlast, stålÅpen30 gal. , 55 gal.750 lbs.Heis , Transport116 492 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Før du bruker trommelløfteren med en rotatorgaffeltruck, må du justere posisjonene til gaffeltruckens gafler eller tinder for å matche avstanden mellom gaffellommene. Sørg for at gaffelposisjonen er på linje med trommelløfteren.
  • Plasser trommelløfteren på gaflene til rotatorgaffeltrucken. Kjør trucken sakte fremover til gaflene kommer i kontakt med endene av gaffellommene.
  • For modeller med kamlås, sørg for at løfteren er helt og jevnt støttet av gulvet, og hold kamlåsen åpen slik at gaflene kan gå inn i gaffellommene.
  • Koble trommelløfteren til rotatorgaffeltrucken ved å feste sikkerhetskjedet til gaffelvognen. Vikle kjedet rundt gaffelvognen og fest karabinkroken til kjedet uten slakk.
  • Hvis løfteren har en brakett på den frie enden av sikkerhetskjedet, fest den forsvarlig til toppen av vognen. Sørg for at kjedet ikke kan kobles fra vognen.
  • For å koble inn en 55-liters trommel, juster trommellåsen til det øverste hullet i støttemasten.
  • For mindre tromler, senk vognen så mye som mulig, og fjern deretter justeringspinnen.
  • Juster festekoblingen slik at de nedre kjevene er litt under kanten av trommelen (ideelt nær basen).
  • Hev gaflene noen centimeter fra bakken/gulvet og vipp masten fremover.
  • Gå sakte mot den valgte trommelen til underkjeven på trommelinngrepet kommer i kontakt med siden av trommelen under leppen.
  • Hev gaflene til overkjeven griper inn i toppen av trommelleppen. Fortsett å løfte gaflene til trommelen er noen tommer over gulvet/bakken.
  • Rett opp masten og transporter trommelen til ønsket lossested. Juster gaffelhøyden etter behov avhengig av forholdene langs kjørebanen.
  • For å frigjøre trommelen, senk gaflene til trommelen er bare noen få centimeter over gulvet. Vipp gaffeltruckmasten fremover.
  • Senk gaflene gradvis ned til kjevene løsner fra trommelens leppe og trommelen er fullt støttet av gulvet/bakken.

Egenskaper

  • Gaffelmonterte trommelløftere i Vestil FMDL-serien bruker en kraftig enkel automatisk klemmemekanisme for å håndtere stål, plast og fiberkimet tromler uten problemer.
  • De kan håndtere opp til 2000 lb trommer.
  • Disse trommelløfterne kommer i en knallgul farge for enkel identifikasjon i et overfylt arbeidsområde.
  • De er laget av stål for strukturell stivhet under høyvolumsapplikasjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan holde disse trommelløfterne under optimale forhold?

  • På månedlig basis, inspiser bolter, muttere, skiver, pinner og splinter for å sikre at de forblir sikre.
  • Undersøk alle sveiser for å sikre at de er intakte og fri for defekter.
  • Sørg for at strukturen er ren, firkantet, stiv og fri for rust og korrosjon. Fjern smuss og rusk.

Hvilke forholdsregler bør tas ved bruk av Vestil gaffelmonterte trommelløftere?

  • Overskrid aldri den maksimale nominelle lastekapasiteten som er spesifisert på produktetiketten eller i tabellen som følger med.
  • Stå eller la aldri andre stå under noen del av løfteren eller under en opphengt trommel.
  • Unngå å bruke løfteren til å transportere fat over ulendt, ujevnt eller skadet terreng.

Hvordan fester jeg en trommelløfter til en gaffeltruck?

For å feste en trommelløfter til en gaffeltruck, justerer du løfteren etter gaffeltruckens gafler og kjører gaffeltrucken fremover til gaflene går i inngrep med løfterens lommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?