MATCO-NORCA Kvartals svingforsyningsstopp


filtre
Body Material: Messing , Bli ferdig: Forkrommet , Maks. Press: 125 psi , Stammateriale: Messing , Temp. Område: 40 grader til 180 grader F
StilModellKroppsstilHåndteringsmaterialeInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypePris (eks. mva)
A
26-1003LF
Vinkelsink1 / 2 "FNPT3 / 8 "Komprimering122NOK
B
26-1009LF
Vinkelsink1 / 2 "Svette3 / 8 "Komprimering143NOK
A
26-1001LF
VinkelZinc Alloy3 / 8 "FNPT3 / 8 "Komprimering106NOK
C
29-1001LF
VinkelZinc Alloy3 / 8 "FNPT3 / 8 "Komprimering90NOK
D
26-1019LF
Vinkelsink5 / 8 "Komprimering3 / 8 "Komprimering148NOK
E
26-1004LF
Rettsink3 / 8 "Komprimering1 / 2 "FNPT134NOK
F
26-1014LF
Rettsink5 / 8 "Komprimering3 / 8 "Komprimering145NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?