Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MATCO-NORCA 26-1001LF 1/4-omdreinings stoppvinkel 3/8 tomme x 3/8 tommer | AE4NKC 5LYF7

MATCO-NORCA 26-1001LF 1/4-omdreinings stoppvinkel 3/8 tomme x 3/8 tommer

På lager
Vare: AE4NKC Modell: 26-1001LFKryssreferanse: 5LYF7
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvartals svingforsyningsstopp
Body MaterialMessing
KroppsstilVinkel
FinishForkrommet
HåndteringsmaterialeZinc Alloy
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeKomprimering
StammaterialeMessing
Temp. Område40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481801040
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilHåndteringsmaterialeInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypePris
MATCO-NORCA 29-1001LF 1/4-omdreinings stoppvinkel 3/8 tomme x 3/8 tommer | AE4NJV 5LYF0 29-1001LFVinkelZinc Alloy3 / 8 "FNPT3 / 8 "Komprimering90NOK
MATCO-NORCA 26-1003LF 1/4-omdreinings stoppvinkel 1/2 tomme x 3/8 tommer | AE4NJX 5LYF2 26-1003LFVinkelsink1 / 2 "FNPT3 / 8 "Komprimering122NOK
MATCO-NORCA 26-1019LF 1/4-omdreinings stoppvinkel 5/8 tomme x 3/8 tommer | AE4NJY 5LYF3 26-1019LFVinkelsink5 / 8 "Komprimering3 / 8 "Komprimering148NOK
MATCO-NORCA 26-1009LF 1/4-omdreinings stoppvinkel 1/2 tomme x 3/8 tommer | AE4NJZ 5LYF4 26-1009LFVinkelsink1 / 2 "Svette3 / 8 "Komprimering143NOK
MATCO-NORCA 26-1014LF 1/4-sving Stopp rett 5/8 tomme x 3/8 tommer | AE4NKA 5LYF5 26-1014LFRettsink5 / 8 "Komprimering3 / 8 "Komprimering145NOK
MATCO-NORCA 26-1004LF 1/4-sving Stopp rett 3/8 tomme x 1/2 tomme | AE4NKB 5LYF6 26-1004LFRettsink3 / 8 "Komprimering1 / 2 "FNPT134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MATCO-NORCA 26-1001LF 1/4-omdreinings stoppvinkel 3/8 tomme x 3/8 tommer
106NOK / enhet