ropes

filtre

ORION -

Industrial Nylon Rope, 3-streng

StilModellTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A430320-WHT-00600-055101"11,210 lb.1120 lb.19 818NOK
A430160-WHT-00600-051271 / 2 "7510 lb.750 lb.4 577NOK
B430080-WHT-00600-053201 / 4 "1805 lb.180 lb.1 340NOK
A430120-WHT-00600-051233 / 8 "3795 lb.379 lb.3 127NOK
ALL GEAR -

Rigging tau

StilModellPris (eks. mva)
AAGBRHL3840205NOK
RFQ
AAGBRHL3860213NOK
RFQ
AAGBRHL71640217NOK
RFQ
AAGBRHL71660234NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AAGSBN1410001 132NOK
RFQ
AAGSBN3810002 450NOK
RFQ
AAGSBMFPP386001 178NOK
RFQ
AAGUH386001 444NOK
RFQ
AAGSBMPP386001 700NOK
RFQ
AAGSBMPP126002 912NOK
RFQ
AAGSBMPP582001 454NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AAGDBPTV832314NOK
RFQ
AAGDBPTV82508 160NOK
RFQ
AAGDBPTV826314NOK
RFQ
AAGDBPTV828314NOK
RFQ
AAGDBPTV832SHA558NOK
RFQ
AAGDBPTV832C659NOK
RFQ
ALL GEAR -

Husky-12 Hollow Braid Rigging Tool Lines

StilModellPris (eks. mva)
AAG12SP386005 655NOK
RFQ
BAG12SP3825CAMO779NOK
RFQ
CAG12SP12150MB3 373NOK
RFQ
CAG12SP1225MB918NOK
RFQ
BAG12SP38600CAMO9 349NOK
RFQ
DAG12SP78600MG37 072NOK
RFQ
DAG12SP7825MG3 996NOK
RFQ
BAG12SP34150MO7 440NOK
RFQ
BAG12SP38150CAMO2 337NOK
RFQ
AAG12SP126007 378NOK
RFQ
AAG12SP5860011 292NOK
RFQ
DAG12SP78150MG15 609NOK
RFQ
BAG12SP34600MO28 275NOK
RFQ
BAG12SP3425MO1 945NOK
RFQ
BAG12SP58600MR18 850NOK
RFQ
BAG12SP5825MR1 127NOK
RFQ
CAG12SP12600MB12 818NOK
RFQ
AAG12SP3460014 253NOK
RFQ
BAG12SP58150MR4 712NOK
RFQ
ORION -

ropes

ALL GEAR -

Rigging Lines

StilModellPris (eks. mva)
AAG3STP12600E23 548NOK
RFQ
AAG3STP58600E27 387NOK
RFQ
AAG3STP34600E27 066NOK
RFQ
GRAINGER -

ropes

StilModellPris (eks. mva)
A237-WA717NOK
B362YP-WA134NOK
C120105-00100-000623NOK
D120055-00100-000196NOK
E49S-WA485NOK
F300080-01200-1111 077NOK
G5211236438NOK
H120085-00100-000478NOK
I333P-WA66NOK
J13S-WA117NOK
K268SM-WA253NOK
ALL GEAR -

Klatring og arboristrep

StilModellStrekkfasthetFARGEForlengelseArbeidsbelastningsgrenseSakLengdePakketypeTau Dia.Pris (eks. mva)
AAGHBP34300B10,600 lb.Svart7.00% til 8.00%2120 lb.Arborist Kabeltau300ft.spool3 / 4 "4 387NOK
BAG12SP34150RW18,000 lb.Hvit rød4.00%1800 kgArborist klatretau150ft.pose3 / 4 "5 433NOK
CAGKPC5162505400 lb.Gul-540 lb.Arborist Prusik Cord250ft.spool5 / 16 "4 792NOK
AAGHBP12300B6000 lb.Svart7.00% til 8.00%1200 kgArborist Kabeltau300ft.spool1 / 2 "1 983NOK
GRAINGER -

Hyssing

StilModellSakLengdePakketypeStrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A1137-WARope----95NOK
B1006G-WARope----35NOK
C5054-WARope----101NOK
D1111-WARope----99NOK
E1006-WARope----22NOK
F89O-WAHyssing----126NOK
G89-WAHyssing----93NOK
HCC1805-WAHyssing----171NOK
I19620Binde og binde tau3000ft.Kartong400 lb.40 kg638NOK
J1004-WABinde og binde tau160ft.spool140 lb.14 lb.58NOK
ORION -

Hyssing

StilModellLengdePris (eks. mva)
A188226000ft.924NOK
A188256500ft.945NOK
ORION -

Bomull og Manila Rope

StilModellFARGELengdePakketypeTau Dia.Tau materialeStrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A330320-NAT-00600-60023Manila600ft.Kartong1"Manila8100 lb.810 lb.9 266NOK
B330120-NAT-00600-60014Manila600ft.Kartong3 / 8 "Manila1220 lb.122 lb.1 525NOK
C330160-NAT-00600-60016Manila600ft.Kartong1 / 2 "Manila2380 lb.238 lb.2 640NOK
A330200-NAT-00600-60018Manila600ft.Kartong5 / 8 "Manila3960 lb.396 lb.5 244NOK
A330080-NAT-01200-60013Manila1200ft.Kartong1 / 4 "Manila540 lb.54 lb.1 039NOK
A330240-NAT-00600-60019Manila600ft.Kartong3 / 4 "Manila4860 lb.486 lb.6 271NOK
DCTF08-01Hvit300ft.Reel1 / 2 "Bomull2150 lb.215 lb.4 588NOK
GRAINGER -

Rigging Line Rope

StilModellLengdePris (eks. mva)
A20TL65150ft.3 100NOK
B20TL66600ft.11 724NOK
ALL GEAR -

Polypropylentau

StilModellLengdeTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
AAGUH125050ft.1 / 2 "2200 lb.440 kg251NOK
BAGUH316100100ft.3 / 16 "300 lb.60 kg126NOK
BAGUH38100100ft.3 / 8 "1200 kg240 lb.292NOK
AAGUH58100100ft.5 / 8 "3000 lbs.600 lb.796NOK
ALL GEAR -

Klatretau Pes 5/8 tommers diameter

StilModellLengdePris (eks. mva)
AAG12SP58120RW120ft.2 881NOK
BAG12SP58150RW150ft.3 842NOK
STERLING ROPE -

Redningstau

StilModellArbeidsbelastningsgrenseFARGEForlengelseLengdePakketypeTau Dia.Tau materialeStrekkfasthetPris (eks. mva)
AMM030050-Purple%164ft.pose3 / 64 "nylon-3 902NOK
AMM030060-Purple%196.5ft.pose3 / 64 "nylon-4 598NOK
BSS095060061582 lb.Blå6.0%200ft.spool3 / 8 "nylon5170 lb.4 000NOK
BSS095060183582 lb.Blå6.0%600ft.spool3 / 8 "nylon5170 lb.11 655NOK
BSS095060046582 lb.Blå6.0%150ft.pose3 / 8 "nylon5170 lb.2 943NOK
BSS095060092582 lb.Blå6.0%300ft.spool3 / 8 "nylon5170 lb.5 905NOK
CP105040046598 lb.Svart2.2%150ft.pose3 / 8 "polyester5979 lb.3 107NOK
CP105040061598 lb.Svart2.2%200ft.spool3 / 8 "polyester5979 lb.4 162NOK
CP105040092598 lb.Svart2.2%300ft.spool3 / 8 "polyester5979 lb.6 051NOK
CP105000183598 lb.Svart2.2%600ft.spool3 / 8 "polyester5979 lb.10 303NOK
DSS110070046674 lb.oransje6.8%150ft.pose7 / 16 "nylon6519 lb.3 270NOK
DSS110070183674 lb.oransje6.8%600ft.spool7 / 16 "nylon6519 lb.13 579NOK
DSS110070092674 lb.oransje6.8%300ft.spool7 / 16 "nylon6519 lb.6 773NOK
DSS110070061674 lb.oransje6.8%200ft.spool7 / 16 "nylon6519 lb.4 506NOK
EP110080061766 lb.Rød3.6%200ft.spool7 / 16 "polyester6856 lb.4 252NOK
EP110080046766 lb.Rød3.6%150ft.pose7 / 16 "polyester6856 lb.3 308NOK
EP110080092766 lb.Rød3.6%300ft.spool7 / 16 "polyester6856 lb.6 534NOK
EP110080183766 lb.Rød3.6%600ft.spool7 / 16 "polyester6856 lb.13 003NOK
FP130060092908 lb.Blå2.4%300ft.spool1 / 2 "polyester9081 lb.8 168NOK
FP130060046908 lb.Blå2.4%150ft.pose1 / 2 "polyester9081 lb.3 916NOK
FP130060183908 lb.Blå2.4%600ft.spool1 / 2 "polyester9081 lb.15 415NOK
FP130060061908 lb.Blå2.4%200ft.spool1 / 2 "polyester9081 lb.5 078NOK
GSS125090046908 lb.Gul5.9%150ft.pose1 / 2 "nylon9284 lb.4 077NOK
GSS125090061924 lb.Gul5.9%200ft.spool1 / 2 "nylon9284 lb.5 380NOK
GSS125090183924 lb.Gul5.9%600ft.spool1 / 2 "nylon9284 lb.15 488NOK
ALL GEAR -

Dielektrisk tau

StilModellTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
AAG12SDE121 / 2 "6000 lb.1200 kg7 768NOK
AAG12SDE383 / 8 "3500 lb.700 lb.5 161NOK
AAG12SDE585 / 8 "9900 lb.1980 lb.10 640NOK
AAG12SDE7167 / 16 "4400 lb.880 kg6 477NOK
ALL GEAR -

Rope Pes flettet 1/2 tommer

StilModellLengdePris (eks. mva)
AAG16SP12120S120ft.1 976NOK
BAG16SP12150S150ft.2 352NOK
REES -

belagt kabelenhet

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A02005-850Blå1 335NOK
RFQ
B02005-822Rød1 583NOK
RFQ
C02005-820Rød1 335NOK
RFQ
D02005-840Gul1 335NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Polyestertau

StilModellTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A12U2891 / 4 "315 lb.28 lb.232NOK
A12U2903 / 8 "710 lb.64 lb.478NOK
A12U2887 / 32 "235 kg21 lb.185NOK
ALL GEAR -

Rope Ppl Flettet

StilModellLengdeTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
AAGUH385050ft.3 / 8 "1200 kg240 lb.147NOK
AAGUH14100100ft.1 / 4 "600 lb.120 lb.218NOK
BAGUH12100100ft.1 / 2 "2200 lb.440 kg477NOK
12...67

ropes

Tau er designet for å trekke, løfte og slepe. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av tau fra merker som Ability One, Alt utstyr, CH Hanson, Campbell, Grainger, Greenlee, Orion, Petersen Products, Rees & San Jamar. Vårt utvalg av tau består av arboristline, klatring, slaktergarn, dielektrikum, fallsikring, wire og mange flere tau. De er laget av nylon / polyester / bomull / jute / polypropylen for å håndtere belastninger på opptil 6400 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?