A B kulelager: Ball on Case og Motor , Brems: 5X400 , Girkassemateriale: Zinc Alloy , Girtype: Mark , Bolig: Støpt aluminium , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: B , Keyway Størrelse: 3 / 16 "x 3 / 16" , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motortype: Permanent delt kondensator , Montering: Alle posisjoner unntatt inngangsmotoraksel opp , Fase: 1 , Reversibel akselutgang: Ja , Rotasjon: vendbar , segl: Leppetype på inngangs- og utgangsaksel , Tjenestefaktor: 1 , Skaftretning: Rett vinkel , Termisk beskyttelse: none , Spenning: 115 / 105 VAC
AC-girmotorer, 115 / 105VAC, reversibel rotasjon
Dayton AC-girmotorer gir nok kraft som kreves for å betjene en rekke høyeffektsutstyr, for eksempel heiser, pumper, røntgenutstyr, vannmyknere, underholdningsenheter, ventilaktuatorer, displayer, sikkerhetssystemer, matutstyr og medisinske bord. Disse enhetene består av en motor, gir og lagre, som arbeider sammen for å generere høyintensivt dreiemoment ved relativt lav hastighet, og dermed gi en stillegående drift. De har støpt aluminiumshus for utmerket korrosjonsmotstand og leppe-type tetning (installert på inngangs- og utgående aksler) for å beholde smøring og forhindre inntrengning av forurensninger. De har videre TENV / TEFC-kapsling for å holde motoren sikker mot overoppheting og fuktighet. Velg fra et omfattende utvalg av disse AC-girmotorene, tilgjengelig med startmomenter mellom 12 og 72 in-lb.