Tilhenger stabiliserende jekker

filtre

DAYTON -

Tilhenger stabiliserende jekker

StilModellJusteringsområdeBasestørrelseStatisk lastekapasitetHjul TypePris (eks. mva)
A4W28739 "til 51"18 "Trekant80,000 lb.8 "x 1.6" gummi5 113NOK
B1F14439 "til 51"14 "Dia.100,000 lb.8 "x 1.6" semi-pneumatisk gummi5 619NOK
C3KR7739-1 / 2 "til 51"14 "Trekant80,000 lb.8 "x 1-1 / 2" solid gummi, 4 "forhjul6 446NOK
VESTIL -

Skraldebjelke

Vestil tilhengerstabiliseringsjekk er designet for å forhindre at semitrailere slutter når de ikke er koblet til en traktor, under lasting og lossing. De kan også brukes til å planere tilhengerne, parkert på en skrånende overflate, og forhindrer dermed landingsutstyret fra å synke. Disse skrallebjelkejekkene er videre utstyrt med en innfelt zerkfitting for å smøre ACME-skruer og er belagt med en pulverfinish for økt seighet. Velg mellom et bredt spekter av disse stabiliseringsjekkene for tilhengere som er tilgjengelige i fullt pneumatiske, harde gummi- og skumhjulalternativer på Raptor Supplies.

StilModellFARGEHøydeLengdetypenBreddePris (eks. mva)
ACJ-BEAM-RHDLSvart17 1 / 2 "2 5 / 8 "Ratchet18 1 / 2 "-
RFQ
BH-LO-J-BEAMGul47 "26.69 "Hydraulisk23 3 / 4 "8 990NOK
DAYTON -

Tilhenger stabiliserende jekker, stålkropp

Dayton stabiliserende jekker hindrer semitrailerne i å gå oppover (snu på endene / opp ned) når de ikke er koblet til traktorer, brukes til å nivellere tilhengere parkert i skråninger og hindrer landingsutstyr fra å synke ned i myke overflater. Disse stålkonstruerte enhetene med gulmalt finish er ideelle for håndtering av statiske belastninger på opptil 10000 XNUMX lb. De har videre et avtagbart håndtak som kan settes inn i skralle eller base for bærbarhet. De er også integrert med semi-pneumatiske gummihjul for jevn manøvrering og en reflekterende krage for nattsyn. Disse stabiliserende jekkene oppfyller OSHA-forskriftene og er tilgjengelige i gassaktiverte, hydrauliske, skralle- og spinn-topp-mekanismer for justering av enhetene.

StilModellJusteringsområdeBasestørrelseLøftekapasitetStatisk lastekapasitetHjul TypePris (eks. mva)
A2W87839 "til 51"14 "Dia.50,000 lb.100,000 lb.8 "x 1-9 / 16" solid gummi5 822NOK
B26W61439 "til 51-1 / 2"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "hard gummi4 733NOK
C26W61239 "til 51-1 / 2"27 "x 48"40,000 lb.80,000 lb.10 "hard gummi6 926NOK
D26W61339-1/4" to 52-1/2"21 "x 16-1 / 2"Ikke rangert100,000 lb.10 "hard gummi7 615NOK
E26W61841 "til 47"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "hard gummi og 4" stålhjul6 963NOK
F26W61741 "til 57-1 / 2"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb.50,000 lb.8 "hard gummi3 326NOK
G2W87744 "til 51"14 "Dia.Ikke rangert50,000 lb.Ingen hjul2 002NOK
H26W61644 "til 51"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb.50,000 lb.Ingen hjul2 116NOK
B26W61544-1 / 2 "til 57"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "hard gummi4 811NOK
WESCO -

Tilhengerjekker

StilModellJusteringsområdeBasestørrelseLøftekapasitetTotal lengdeSamlet breddeStatisk lastekapasitetPris (eks. mva)
A27295539.5 "- 51"14 "40000 lb.13.75 "13.75 "100000 lb.6 382NOK
B27295639.5 "- 51"5 "trekantet50000 lb.26.5 "14.5 "100000 lb.10 815NOK
C27295744 "- 51"14 "5000 lb.13.75 "13.75 "50000 lb.2 989NOK
VESTIL -

HI-J-serien tilhengerstabiliserende jekker

StilModellBase breddeHøydeLengdeLøftekapasitetBreddePris (eks. mva)
AHI-J17 5 / 8 "45 "26 5 / 8 "40000 lbs.17 5 / 8 "5 611NOK
BHI-J-10017 "45 1 / 2 "23.56 "50000 lbs.17 "6 671NOK
VESTIL -

SJ-serien tilhengerstabiliserende jekker

StilModellMaks. ReiseavstandBase TypeHandle LengdeAntall håndtakBreddeHodelengdeleder BreddeHøydePris (eks. mva)
ASJ-407"Flat, økonomisk16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "2 820NOK
BSJ-357"Rund, økonomisk16 5 / 8 "416 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "2 490NOK
CSJ-35-2H7"Økonomisk16 5 / 8 "216 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "2 576NOK
DSJ-35-EF16 1 / 2 "Økonomisk16 5 / 8 "416 5 / 8 "5"5"41 "3 548NOK
VESTIL -

SP-TOP-serien tilhengerstabiliserende jekker

StilModellBreddeHodelengdeleder BreddeHøydeLengdeLøftekapasitetMaks. ReiseavstandHjulmaterialePris (eks. mva)
ASP-TOP-R-10017 5 / 8 "8"8"39 "27 1 / 4 "50000 lbs.12 "Hard gummi6 872NOK
BSP-TOPP17 5 / 8 "8"8"39 1 / 2 "26 5 / 8 "40000 lbs.11 1 / 2 "Hard gummi5 097NOK
CSP-TOP-10017 5 / 8 "8"8"39 "26.88 "50000 lbs.12 "Hard gummi6 154NOK
DSP-TOP-R17 5 / 8 "8"8"39 "26 5 / 8 "40000 lbs.12 "Hard gummi5 783NOK
ESP-TOP-BEAM23 3 / 4 "6"23 3 / 4 "40 "26.69 "40000 lbs.11 "Stål, hardt gummi8 560NOK
FSP-TOP-BEAM-10023.88 "7"23.88 "40 "27.44 "50000 lbs.11 "Stål, hardt gummi10 136NOK
IDEAL -

Tilhenger stabiliserende jekker

StilModellPris (eks. mva)
A60-54549 826NOK
B60-544416 542NOK
VESTIL -

CJ-BEAM-serien tilhengerstabiliserende jekker

StilModellBase lengdeLengdeHjulmaterialePris (eks. mva)
ACJ-BEAM-SN19.69 "27.38 "Skum fylt13 700NOK
BCJ-BEAM-PN21 1 / 8 "27.56 "Gummi13 000NOK
VESTIL -

BFSJ-serien tilhengerstabiliserende jekker

StilModellHøydeLøftekapasitetMaks. ReiseavstandPris (eks. mva)
ABFSJ-274839 1 / 2 "40000 lbs.11 1 / 2 "8 661NOK
BBFSJ-2748-10039 "50000 lbs.12 "9 805NOK
VESTIL -

LO-J-serien tilhengerstabiliserende jekker

StilModellLastekapasitetHodelengdeleder BreddeMaks. ReiseavstandHjulmaterialeBreddeHøydeLengdePris (eks. mva)
ALO-J-100100000 lbs.8"8"12 "Hard gummi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "6 584NOK
BLO-J-BEAM100000 lbs.6"23 3 / 4 "11 "Stål, hardt gummi23 3 / 4 "40 "26.69 "8 403NOK
CLO-J-BEAM-100100000 lbs.7"23.88 "10 "Stål, hardt gummi23.88 "41 "27.44 "9 592NOK
DLO-J100000 lbs.8"8"12 "Hard gummi17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "5 583NOK
ELO-J-125125000 lbs.8"8"12 "Hard gummi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "7 371NOK

Tilhenger stabiliserende jekker

Raptor Supplies tilbyr en rekke trailer stabiliserende jekker fra merker som Dayton, Vestil og Wesco for å sikre sikker og enkel lasting / lossing av semitrailere. Vestile stabiliseringskontakter er designet i samsvar med OSHA-standarder og har høyfast stålkonstruksjon med en gul pulverlakk. Disse enhetene har en innfelt zerkfitting for å smøre ACME-skruer og reflekterende krager for å gi synlighet om natten. Wesco tilhengerstabiliserende knekter forenkler høydejustering for utjevning av tilhengere parkert på ujevnt underlag. Disse knektene kommer med en bred base som sparer trailer -dollies fra å synke ned i myke overflater og standard skralder med ACME gjengede skruer for å heve og senke jekken. Velg mellom et bredt utvalg av disse tilhengerstabiliserende jekkene som er tilgjengelig på 5000, 40000 og 50000 lb løfteevne, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?