DAYTON 1XFY9 Ac Girmotor 43 Rpm Tefc 115/105vac | AB4EGP

DAYTON 1XFY9 Ac Girmotor 43 Rpm Tefc 115/105vac

På lager
Vare: AB4EGP Modell: 1XFY9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 530 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneBall on Case og Motor
Brems5X400
Kondensator påkrevd2MDV9
KabinettTEFC
Forsterker med full belastning2
Gear Case MaterialeZinc Alloy
GirmaterialeHerdet stål / smidd bronse
Girutveksling40:1
GirutstyrMark
GearsOrm, herdet stål; Smidd bronse utgangsutstyr
boligStøpt aluminium
Hz50/60
Skriv inn HP1/8
IsolasjonsklasseB
Keyway størrelse3 / 16 "x 3 / 16"
SmøringOlje fylt
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment77 tommer
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringAlle posisjoner unntatt inngangsmotoraksel opp
RPM på typeskilt43
Antall nødvendige bremseskiver2
Total lengde10.87 "
Overhunget belastning110 lb.
Fase1
Reversibel akselutgangJa
Rotasjonvendbar
RPM @ 50 Hz35
RPM-rekkevidde31 til 50
SealsLeppetype på inngangs- og utgangsaksel
Servicefaktor1
AkselorienteringRett vinkel
Starter dreiemoment63 tommer
Termisk beskyttelsenone
Spenning115 / 105 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8625
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8501405020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSmøringKondensator påkrevdKabinettMaks. MomentRPM på typeskiltTotal lengdeOverhunget belastningRPM-rekkeviddePris
DAYTON 1XFY2 Ac Girmotor 43 Rpm Tenv 115/105vac | AB4EGJ 1XFY2Fett fylt2MDV3TENV21 tommer438.37 "70 lb.31 til 508 998 NOK
DAYTON 1XFY3 Ac Girmotor 86 Rpm Tenv 115/105vac | AB4EGK 1XFY3Fett fylt2MDV3TENV22 tommer868.37 "60 lb.76 til 10010 589 NOK
DAYTON 1XFY5 Ac Girmotor 43 Rpm Tenv 115/105vac | AB4EGL 1XFY5Fett fylt2MDV5TENV55 tommer439.68 "110 lb.31 til 5010 298 NOK
DAYTON 1XFY7 Ac Girmotor 173 Rpm Tenv 115/105vac | AB4EGM 1XFY7Fett fylt2MDV5TENV23 tommer1739.68 "70 lb.151 til 20010 223 NOK
DAYTON 1XFZ2 Ac Girmotor 86 Rpm Tefc 115/105vac | AB4EGQ 1XFZ2Olje fylt2MDV9TEFC55 tommer8610.87 "90 lb.76 til 1009 843 NOK
DAYTON 1XFZ3 Ac Girmotor 173 Rpm Tefc 115/105vac | AB4EGR 1XFZ3Olje fylt2MDV9TEFC31 tommer17310.87 "70 lb.151 til 2009 937 NOK
DAYTON 1XFZ1 Ac Girmotor 57 Rpm Tefc 115/105vac | AF6PXM 1XFZ1Olje fylt2MDV9TEFC68 tommer5710.87 "100 lb.51 til 759 366 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1XFY9 Ac Girmotor 43 Rpm Tefc 115/105vac
9 530 NOK / enhet