DAYTON Magnetventiler uten spoler, rustfritt stål, 75 PSI


filtre
Body Material: Rustfritt stål , Strømningsområde: 0.22 til 1.9 gpm , Pakningsmateriale: Buna N , Maks. Væsketemperatur: 180 Grader F , Min. Driftstrykkdifferensial: 0 psi , Driftstype: Direkte skuespiller , Orifice Dia.: 3 / 32 " , Total høyde: 4" , Total lengde: 1.5 " , Rørstørrelse: 1 / 4 " , Ventilkonfigurasjon: Normalt åpen
StilModellLuftstrømVolumkoeffisientVentildesignPris (eks. mva)
A
3A430
Opptil 9.7 scfm0.22/0.173-veis1 084 NOK
A
3A428
Opptil 12.5 scfm0.172-veis1 857 NOK

Magnetventiler uten spoler, rustfritt stål, 75 PSI

Dayton spoleløse magnetventiler passer til 1/4 tomme store rør for å elektrisk kontrollere frigjøringen av luft, vann, inert gass og lett olje i vannbehandlingssystemer, luftfuktere, salgsautomater, sveiseutstyr og andre korrosive miljøer. Disse ventilene har rustfri stålkonstruksjon med Buna-N-pakninger for motstand mot oljer, bensin og petroleumsbaserte væsker. De er i stand til å motstå væsketemperaturer opp til 180 grader F. Disse normalt åpne ventilene er direktevirkende for åpning og lukking av ventiler. Velg fra et bredt utvalg av disse magnetventilene, tilgjengelig i 2- og 3-veis ventilposisjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?