Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3A428 Magnetventil mindre spole 1/4 tomme Ingen Ss | AC8GKT

DAYTON 3A428 Magnetventil mindre spole 1/4 tomme Ingen Ss

På lager
Vare: AC8GKT Modell: 3A428
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
1 857 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil Mindre spole
LuftstrømOpptil 12.5 scfm
Body MaterialRustfritt stål
Volumkoeffisient0.17
Strømningsområde0.22 til 1.9 gpm
PakningsmaterialeBuna N
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
DriftstypeDirekte skuespiller
Åpning Dia.3 / 32 "
Total høyde4"
Total lengde1.5 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Trygt arbeidsvanntrykk500 psi
VentilkonfigurasjonNormalt åpen
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømVolumkoeffisientVentildesignPris
DAYTON 3A430 Magnetventil mindre spole 1/4 tomme Ingen Ss | AC8GKV 3A430Opptil 9.7 scfm0.22/0.173-veis1 084 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3A428 Magnetventil mindre spole 1/4 tomme Ingen Ss
1 857 NOK / enhet